自転車 ブレーキ パーキングのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「自転車 ブレーキ パーキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「原付 ブレーキレバー」、「ブレーキロック」、「pcx パーキングブレーキ」などの商品も取り扱っております。
セット内容 左右セット 仕様 ニューパーキング機構(右側のみ) 材質 樹脂製レバー(鉄板インサート) 質量(g) 200(ペア)
1組
2,390 税込2,629
当日出荷


フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。 車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質 天然ゴム+ポリマー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。 スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。 ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。 安心と安全を得られる機能商品でもあります。 ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種 CYGNUS-X/SR/FI [28S1/SE44J](07/10-13/01)
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。 坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

右レバーのみストッパー付いてます。Vブレーキには非推奨
ブラック 寸法(Φmm) 22.2 アズワン品番 64-9572-18
1個
849 税込934
6日以内出荷

1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCXには標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種 PCX150/125
1セット
4,798 税込5,278
4日以内出荷


ブレーキを固定して、車輪が回ってバイクが倒れるのを防ぐパーキングストッパー ・ブレーキレバーを握ったままの状態で固定できるストッパー。休憩の時に壁やフェンスにバイクを立てかけたときに、うっかりバイクが転がって転倒してしまわないように、ブレーキをロックしておきましょう。 ・輪行するときのチェーンフックとしても使えます。チェーンがたるまないようにチェーンとブレーキに通しておきます。リアディレイラーの位置はローギアにしておくと、チェーンとフレームのチェーンステーと接触して傷がつくことがありません。リアブレーキがBBの後ろにあるタイプ(ダイレクトマウント)やディスクブレーキには使用できません。
質量(g) 5
1個
299 税込329
6日以内出荷

TECH77 より15mm長い3フィンガーレバー。レバーを引いた状態を保持できるレバーストッパー付き。レバーストッパー機構。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
仕様 ストッパー付 BK/SL 質量(g) 118 クランプ径(Φmm) 22.2(ヒンジタイプ) 左右区別 ペア
1ペア
5,298 税込5,828
6日以内出荷

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用 ブラック セット内容 左右1組 材質 樹脂+鉄 全長(mm) 121 寸法(Φmm) 22.2
1ペア(2個)
459 税込505
当日出荷

レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。 材質 PP/ABS オレンジ 質量(g) 10 適合ハンドル径(Φmm) 34
1個
539 税込593
当日出荷

アドレスV125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種 ADDRESS V125/G(07-) V125S
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ブレーキを掛けた状態のままにレバーを固定しておく簡易ツールです。車両運搬時の動揺防止やメンテナンス時の車両の固定等の様々な用途で重宝します。 ○1ヶ販売
1個
779 税込857
当日出荷

本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質 亜鉛ダイカスト CP
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容 左右セット クランプ径(Φmm) 22.2 材質 (レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン 質量(g) 178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×94×34
1ペア(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1ペア(2個)
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ペア(2個)
629 税込692
当日出荷