自転車 整備 スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「自転車 整備 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車修理スタンド」、「自転車 整備 台」、「ラチェットレンチ 自転車」などの商品も取り扱っております。
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質 スチール 質量(kg) 2.35 シルバー 耐荷重(kg) 40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 560~850×430×307
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質 本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm) フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 610×360×310 取扱説明書
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ 20~29インチ 材質 本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書 (0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。 サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。 シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。 折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。 引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
材質 スチール 質量(kg) 2 高さ(mm) 約1090 耐荷重(kg) 約20
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに 材質 スチール 質量(kg) 7 耐荷重(kg) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 970×970×1130~1960 取扱説明書 (1.7MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド 片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適 電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性 耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応 自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部 支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応 軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計 日本製
質量(kg) 5.6 シルバー 耐荷重(kg) 40 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 750×410 アズワン品番 64-9557-21 クランプ高さ(mm) 900
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。 簡易移動用としてキャスターがついています。
質量(kg) 12 耐荷重(kg) 60 適合車種 電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車 色(本体) 亜鉛メッキ アズワン品番 64-9556-67
1個
42,880 税込47,168
7日以内出荷

屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。 自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。 標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質 質量(kg) 8.0(部品皿含む) グレー 高さ(mm) クランプ/1410(固定) 耐荷重(kg) 30まで 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 660×600
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

昇降装置付の自転車用整備スタンド。 50kgまでの自転車対応で電動アシスト自転車などの重い自転車でも、軽い力で持ち上げられ、快適な整備ができます。 自転車のドライブ側・反ドライブ側のどちらでも掛けることができ、自由度の高い使い方が可能。
質量(kg) 7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 610×1120×430 高さ調整範囲(mm) 500~800(持ち上げる前の状態で床面からの高さ) 昇降幅(mm) 100
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm) (展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100 ブラック 質量(g) 1300 耐荷重(kg) 25
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

20-29インチまで対応 チェーンステーホルダーの幅が調節可能。頑丈で安定感のあるバイクスタンド
質量(kg) 1.52
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能
幅(mm) 調整:400 シルバー 耐荷重(kg) 7
1セット
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ラチェット式のロックナット用レンチです。 連続作業に優れた業務用。
寸法(mm) 14×15 全長(mm) 270 質量(g) 330
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm) 440 幅(mm) 430 高さ(mm) 850 材質(本体) 鉄、プラスチック
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
用途自転車用。 材質 クロムモリブデン鋼 幅(mm) 35.5 厚さ(mm) 70.7 全長(mm) 273 質量(g) 300 呼び寸法(mm) 14×15 表面処理 クロムメッキ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01) アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド 耐荷重60kgをクリアし、車重30~40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能 塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用 自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着 ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製 業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1) 業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能 ベルト付き、耐荷重:7kg
質量(kg) 12(パーツAセット ベルト付除く) シルバー 耐荷重(kg) 60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ クランプ高さ(mm) 900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

プロショップ向けのクランプシステムを採用した、ホームメカニック向けリペアスタンド。 剛性に優れた4本足で安定した作業が可能。
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm) 320 適合幅(mm) 275~330 質量(kg) 4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 750×550×365 耐荷重(kg) 160(均等荷重時) パイプ径(Φmm) 35 キャスター径(Φmm) 70 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々 クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単 クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応 トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群 クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能 設置場所の移動に便利なキャスター装備
ブラック/オレンジ 耐荷重(kg) 40 クランプ径(Φmm) (対応) Φ25.4 ~ Φ55.0 クランプ高さ(mm) 600~1900
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 1070 ブラック 高さ(mm) 475 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 2820 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷