自転車 29インチ タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「自転車 29インチ タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MTB用スリックタイヤ」、「MTB タイヤ」、「タイヤ 700 38c」などの商品も取り扱っております。
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ 26×1.95 H/E 適合サイズ 26×1.95 H/E タイプ H/E ETRTO規格 50-559
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
サイズ 26×2.00 ETRTO規格 48-559 仕様 レギュラーコンパウンド 材質 (ビード)スチール 幅(mm) 48 黒トレッド パターン センターリッジパターン ビード径 559 推奨内圧(kPa) 300~440
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ 高いオフロード走破性
タイプ H/E ETRTO規格 50-559 ブラック タイヤサイズ 26×1.95 H/E
1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ 26×1.50 適合サイズ 26×1.50 H/E黒 ETRTO規格 40-559
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ 700×28C 質量(g) 280 推奨内圧(kPa) MAX 750 ETRTO規格 28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ 26×2.00 適合サイズ 26×2.00 H/E ETRTO規格 54-559
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質 合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。 タイプ H/E ブラック
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容 タイヤ1本
1本
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ付属ではありません。
材質 (ビード)スチール 黒/黒 サイズ 26×1.95 質量(g) 890 タイプ H/E バルブ形式 英式 推奨内圧(kPa) 280-450 ETRTO規格 50-559
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ 26×1.95 ETRTO規格 47-559 材質 (ビード)スチ-ル 黒/黒 質量(g) 650 推奨内圧(kPa) 240-380
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ 27.5×1.50(650B×38) 推奨内圧(kPa) MAX 400 ETRTO規格 38-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷