自転車フレーム コーティングのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
108件の「自転車フレーム コーティング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーティング UV」、「ガラスコーティングスプレー」、「ホイール艶出し」などの商品も取り扱っております。
"【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。"
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品 専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。 全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。 UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本で汚れ落とし&コーティング 車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃ ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。 付属品 2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g) 400 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 208×121×60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 対応ボディー色 全色対応 特性 汚れ落とし、コーティング 危険物の性状 非水溶性
1個(300mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色 全色対応 成分 シリコーンオリゴマー タイプ 撥水性 形式 液体 保存方法 冷暗所保存 有効成分 85% 完全硬化時間 常温7日 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 指触乾燥時間(時間) 2 危険物の性状 非水溶性 施工可能台数 約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分 アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容 撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ 撥水性 形式 液体 保存方法 冷暗所保存 完全硬化時間 常温1週間 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 指触乾燥時間(時間) 2 適合塗装色 全色 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応 (0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品 2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g) 426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 208×121×60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 対応ボディー色 全色対応 特性 キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状 非水溶性
1個(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。 塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。 また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。 対応ボディー色 全色 特性 傷消し、防汚、耐紫外線 付属品 専用マイクロファイバークロス2枚 種別 ガラス系コーティング 作業量(目安) 普通車3台分 危険物の類別 非危険物
1本(180mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性 撥水、耐紫外線 仕様 ノーコンバウンド 適合 全色対応 香り 無香料 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書 質量(g) 183 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×120×43 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。 硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。
成分 ケイ素化合物、プロピルアルコール セット内容 コート剤(15ml)×1個、硬質樹脂用スポンジ×2個、軟質樹脂用スポンジ×2個、シリコンオフシート3枚入り×1個、使い捨て手袋×2枚 タイプ 液体 液性 非水溶性液体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性 傷消し 仕様 【効果持続期間】6ケ月 付属品 施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類 液体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.008L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷

ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分 85% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 保持期間 約7年 塗回数 1回塗り 施工可能台数 1台/50ml
1本(50mL)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」伸縮性に富んだコーティング成分が下地の膨張・収縮にも追従し、高耐久被膜を形成。経年劣化により白化した未塗装樹脂パーツの黒さ・艶を復活させます。 UV吸収剤配合により紫外線による下地の白化から護ります。 細やかな隙間や縁などにもしっかり塗り込めるテーパー加工の専用スポンジ付き
用途レジンコーティング「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」 付属品 専用スポンジ3個・専用クロス 使用箇所 車・バイクの外装未塗装樹脂パーツ 危険等級 耐久性 6か月(メーカー試験による) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 6mL 特性 耐紫外線、つや出し 危険物の性状 非水溶性
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ヘッドライト用下地処理&コート剤 ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。 ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性 耐紫外線 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1セット
8,200 税込9,020
当日出荷

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ 撥水性 有効成分 50% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 200mL 危険物の性状 非水溶性 施工可能台数 約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
8,498 税込9,348
当日出荷

簡単コーテイングの域を超える流撥水・ツヤ・耐久力。 洗車後の水と噴き上げるだけの簡単コーテイング。 コーティング車にもOK、コンバウンド付属品使用、繰り返し使えば効果UP、メンテナンスは水洗いだけでOK、UV劣化防止、ホイールやヘッドライトにもOK、全ボヂィカラー対応、中型車約10台分、最長6ヶ月耐久
用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティング 質量(g) 375 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×115×50 危険物の類別 非危険物
1本(240mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 水溶性
1本(50mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色 全塗装色車対応 特性 撥水、傷消し 付属品 鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分 反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法 ボディに塗り広げるだけで完成!。1.ボディにスプレーする。2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm。3.クロスで塗り広げる 種別 フッ素系 作業量(目安) 中型車約5台分 耐久性 12ヵ月 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷