自転車用 空気入れ アタッチメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
126件の「自転車用 空気入れ アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気入れ 一輪車」、「自転車 空気 入れ アダプター」、「空気入れ アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
1個
329 税込362
当日出荷


高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様 高圧タンク有 材質 スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm) 640 質量(kg) 1.27 規格 SG規格 安全弁 800kPa ホース長さ(cm) 53 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式 アタッチメント ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に 全長(mm) 52 材質(本体) (ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 カプラ接続
1個
2,698 税込2,968
当日出荷



英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合 英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm) 132 最高使用圧力(MPa) 1 表面処理 メッキ処理 接続方式 カプラ(PM20) 材質(先端) (本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体 空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質 真鍮 ゴールド 質量(g) 6 タイプ 仏式から米式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ) 材質 真鍮 接続口径 カプラーPM20タイプ 全長(mm) 120 質量(g) 80 タイプ T型・クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 表面処理 クロムメッキ 適合流体 空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ 英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 約550 付属品 自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合 自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体) スチール 質量(g) 930 規格 SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×245×75(使用時:215) シリンダー シングル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番 64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷

ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質 口金:ナイロン、ホース:合成ゴム 全長(mm) 580 質量(g) 67 適合タイヤバルブ 米式
1個
759 税込835
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷


口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質 ナイロン、真鍮、ポリプロピレン 寸法(mm) 60、40、30 質量(g) 20
1個
449 税込494
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ 英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 約550 付属品 自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合 自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体) スチール 質量(g) 1660 測定精度 ±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×290×80(使用時:243) シリンダー ダブル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa) 0.8 適合 モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質 ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプ クリップチャック 取付ねじ G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 適合タイヤバルブ 米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)