- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 艶出しスプレーのおすすめ人気ランキング
艶出しスプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新142件の「艶出しスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「艶出し」、「自動車用クリア塗料」、「艶出し剤」などの商品も取り扱っております。
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護
自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
種別
エアゾール
成分
シリコーンオイル、ブタン、プロパン
タイプ
ミストタイプ
液性
油性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
39mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。
使用場所
屋内用
特性
ツヤ出し
仕様
うすめ液/使用しない
乾燥時間(分)
約10~15(20℃)
主な用途
木、紙粘土、ポスター
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
水溶性
ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。
色
透明
危険等級
Ⅲ
塗布面積(m2/kg)
0.8~1.2(2回塗り)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.24L
色相
透明
危険物の性状
非水溶性
1本(480mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
成分
水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1本(473mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。
高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。
使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。
表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。
窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。
パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。
カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。
樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。
樹脂パーツのつや出し。
耐熱温度(℃)
130
使用箇所
樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.03kg
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
ポスターカラーや絵の具の上に塗ってもにじまない。乾燥時間が速く、美しいツヤに仕上がる。
仕上がりは肉厚感のある高級イメージ。使用した用具は水洗いできるので取り扱いが簡単。
よごれもつかず、長期間美しいツヤを保ちます。
用途工作・ホビー用 紙ねんど、紙、木、手芸、プラスチックモデルなど
色
とうめい
成分
合成樹脂(アクリル)
使用場所
屋内用
特性
つやだし、速乾
タイプ
水性つやだしニス
塗り面積(m2)
約0.4(1回塗り)
主な用途
紙、プラスチック、ポスター
指触乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
油性 or 水性
水性
半硬化乾燥時間(分)
約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
塗料タイプ
アクリル
1本(100mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。
無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。
潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し
樹脂成形品の離型
危険物の類別
非危険物
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
成分
シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)
-50~100
性質
非水溶性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。
速乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。
色
透明(クリヤ)
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内用
特性
ツヤだし、速乾
乾燥時間(分)
夏期/10~20、冬期/20~50
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
スプレー後、サッと塗り込むだけ!汚れを落として同時にWAXがけ完了。天然カルナバロウ配合で鮮やかな光沢を実現します。
対応ボディー色
全色
形状
液体
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。
アズワン品番
6-376-01
使用温度範囲(℃)
-50~180℃
成分
ジメチルポリシロキサン
TGK品番
940-18-18-21
トラスコ品番
126-1231
主成分
LPG
耐熱温度(℃)
250
粘度
1000cs
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)
420
質量(g)
350
成分
シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
実際のクリヤー塗装した状態を簡単に確認でき、今までのように勘に頼って色合わせしたり、クリヤーをガン吹きし、余った塗料を捨て、さらにガンを洗浄するといった作業が必要なくなります。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.189L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
調色チェック用ツヤだし溶剤。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
広告チラシ(ツルツルしたアート紙)をくるくる巻き、編んで染めてかごを作る「あんでるせん」。塗料後の仕上げ剤としてご使用いただけるツヤ出しスプレーです。紙粘土やオーブン陶芸、デコパージュにもお使いいただけ、作品をガッチリ固めると共に美しい光沢のツヤ出し仕上げに。
主な用途
粘土
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
危険物の類別
非危険物
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.4~0.6
1巻(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塗ってすぐに光沢!
パテの下地や塗装に影響を与えにくい溶剤を使用!
適度な乾燥時間!
調色用クリアーとしても使用可能!
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
1個(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
着色とニス塗りが同時にできます。
木目を生かし、美しく仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)(屋外は色物に限る)
仕様
うすめ液/使用しない
乾燥時間(分)
約60(20℃)
「水溶性つや消しニス」のスプレータイプです。
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。
使用場所
屋内用
特性
ツヤ消し
仕様
うすめ液/使用しない
乾燥時間(分)
約10~15(20℃)
主な用途
木、紙粘土、ポスター
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-8289-85
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.097L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)
1.5
危険物の性状
水溶性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷