- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- 芝刈り機研磨剤のおすすめ人気ランキング
芝刈り機研磨剤のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新104件の「芝刈り機研磨剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝刈機研磨」、「ラッピングコンパウンド」、「グリーンカーボランダム」などの商品も取り扱っております。
芝刈機リール刃用の研磨剤です。
用途芝刈機の手入れ用品
トラスコ品番
858-5902
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合機種
BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合機種
BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
取扱説明書
(0.38MB)
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
芝刈機の手入れに必要なものをひとつにまとめました。
用途芝刈機の手入れ用品
トラスコ品番
868-2552
セット内容
万能グリス、サビ止め剤、ワイヤーブラシ、ブラシ、研磨剤、ウェス、袋
材質
コンパウンド:金剛砂
1セット
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。
カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。
容量(g)
200
材質
炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
手動芝刈機用の研磨セット
用途芝刈機の手入れ用品
トラスコ品番
868-2903
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
バルブのすり合わせ作業に使用します。180番相当
仕様
中目(180番相当)
危険物の類別
非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。
粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。
適合材
鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等
成分
研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド
使用方法
研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。
容量(g)
100
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。
内容量(mL)
35
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
刈込み高さ(mm)
5~50(19段階調節)
回転数(min-1[r.p.m])
3000
電源(V)
100
電流(A)
6.3
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
0.3
付属品
六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
機能
二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ
延長コード(m)
10
バルブのすり合わせ作業に使用します。220番相当
仕様
細目(220番相当)
危険物の類別
非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質
アルミナ質高純度研磨材
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。
質量(kg)
1
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
セット内容
サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。