茶碗蒸しラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
111件の「茶碗蒸しラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弁当 保温器」、「ポータブル 保温庫」、「弁当 保温庫」などの商品も取り扱っております。

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質 スチール 電源(V) 100 50/60Hz 安全装置 115℃温度ヒューズ 仕様 (基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 外箱:ポリプロピレン、内箱:発泡ポリスチレン 外寸(mm) コンテナー:740×500×H170 内寸(mm) コンテナー:687×443×H145、本体穴:Φ88×H53、蓋穴:Φ104×H52、発泡本体:673×435×H69、発泡蓋:675×435×H75 EBM品番 4297400
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷


マルケイ(国際化工)メロウブロック むし碗
伝統工芸の味わいを、モダンにアレンジ。カジュアルにもシックにも装える、表情多彩な器。 手漉き和紙のパターンを、日本の伝統色で染め上げ、若々しいイメージに仕立てた器です。 ライトな雰囲気は、料理のジャンルを問わないセッティングが可能。 あらゆる用途にマッチし、幅広い年代のお客様に、お使いいただけます。
食器の種類 和食器 電子レンジ × 食器洗浄機
1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質 樹脂及びカラー鋼板 電源(V) 100 50/60Hz 温度制御 バイメタル式サーモスタット 安全装置 温度ヒューズ 付属品 ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃) 標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
739 税込813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大は<PSN09>籐パンすのこPF-5-Wがセットできます。小は<PSN09>籐パンすのこPF-25-Wがセットできます。写真上の様に籐パンすのこがセットできますので、とても 便利です。スタッキング可能です。枠に板材を使用している為、安定感があり、移動の際も持 ちやすく、丈夫です。脚部と枠線と主線の溶接をアルゴン点付溶接にした為、従 来の商品よりも、強度がアップしました。
深さ(mm) 25 金網ピッチ(mm) 約11
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品 棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg) 約8.0(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×400×465 電源コード(m) AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 5~15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L) 20
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

線材径:Φ2.5(外枠Φ5)。スタッキングできますので、スペースを有効に使う事が できます。
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品 トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg) 約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×305×300 電源コード(m) AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度 標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L) 5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)