蒸留反応器のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
5件の「蒸留反応器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーブ 蒸留器」、「ガラス蒸留器」、「還流装置」などの商品も取り扱っております。
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所ランキング1位
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)


水質測定用試薬セット 共立理化学研究所ランキング3位
共立理化学研究所水質測定用試薬セット
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。測定には、別途蒸留操作が必要です(全シアン検定器は販売終了)。 ※ラムダ9000(型式: L-9000)は 2017年12月末に販売終了
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定TGK品番211-80-52-14測定方法ピクリン酸法測定回数40回主な用途蒸留用+発色試薬アズワン品番1-5496-09
1箱(40回分)
4,498税込4,948
当日出荷

電気コンロ SURE(石崎電機製作所)ランキング4位
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
1台
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット 桐山製作所ランキング5位
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
792税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

共立理化学研究所水質測定用試薬セット
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
1箱(50回分)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
31,980税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)シアン化物試薬
名称シアン化物試薬測定物質シアン化物(CN-)危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100回分)ほか
18,980税込20,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
1箱(100枚)
4,798税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
129,800税込142,780
18日以内出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。仕様先端耐熱ポリミイドテープ使用温度範囲(℃)220感温部(mm)5×18接続Y端子リード線(m)1熱電対Kタイプリード線PTFE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198税込2,418
当日出荷

水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
129,800税込142,780
6日以内出荷


首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ材質ほうけい酸ガラス枝管角度(度)75枝管長さ(mm)100
1個
9,598税込10,558
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)