袋絞り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
96件の「袋絞り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レトルト絞り」、「絞り出し」、「ローラー 絞り 機」などの商品も取り扱っております。
1個
729 税込802
当日出荷

取り外せるセパレートタイプのモップ絞り器。別売品:リンガーキャリー・リンガータンクと合わせてご使用ください。5段階の搾り圧調節ノブ。天候や床の状態に応じて絞り圧を調節可能です。ラチェット式ハンドルです。
トラスコ品番 736-2757
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm) 145×90
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×22×235 食器洗浄機
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ハンディードーリー
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。 両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg) 9.5 ローラー幅(mm) 595 耐荷重(kg) 130 ローラー間隔(mm) 160
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

材質 本体・ローラー/アルミニウム、ハンドル/スチール
1個
2,460 税込2,706
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププロダクツ絞り具
レトルトパックの具を無駄なく絞り出すことが出来ます。 フッ素コーティング加工でお手入れも簡単です。
材質 絞り部/ステンレス(フッ素コーティング)、柄/ポリプロピレン 全長(mm) 360(絞り部210柄部130) TKG品番 9-0588-0301
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg) 2.75 ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 切断幅(mm) 1.5、6.5 材質 スチールクロームメッキ 種類 本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm) 190×205×150 TKG品番 9-0407-1201 TKG品番(2017) 6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器 質量(kg) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×140
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷


小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番 576-17-91-25 トラスコ品番 322-9041 外形寸法(mm) 140×90×60H 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質 (ロール)S45C
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパッと開けて、ギュギュッと絞る!。手を汚さずにこれ1本で袋の開封と中身の絞り出しができます。刃が出ている状態が分かりやすく安全です。いろいろな袋のカットに、温めたレトルトパックの取り上げに
材質 本体:ポリプロピレン、刃回転パーツ:ポリアセタール、刃:ステンレススチール 寸法(mm) 100×22×235 質量(g) 72。(包装込) 耐熱温度(℃) 140(本体)、120(刃回転パーツ) 耐冷温度(℃) -20
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を汚さずにこれ一本で袋の開封と中身の絞り出しができます。刃が出ている状態がわかりやすく安全です。
材質 本体:ポリプロピレン、刃回転パーツ:ポリアセタール、刃:ステンレススチール 幅(mm) 100 レッド 高さ(mm) 235 奥行(mm) 22 耐熱温度(℃) 本体:-20~140、刃回転パーツ:-20~120
1個
679 税込747
4日以内出荷

コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質 ポリプロピレン 幅(mm) 50 高さ(mm) 120 危険物の類別 非危険物
1枚
279 税込307
当日出荷

スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質 スチール 最大使用寸法(mm) 【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5 本体質量(kg) 10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×95×215
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

具が残りやすいレトルトパウチや袋入り食材をスッキリ取り出せます。
全長(mm) 230 板厚(mm) 1 材質 ステンレススチール
1個
549 税込604
当日出荷

これひとつで6役。切る、割る、つかむ、絞る、栓抜き、小口切り。
材質 金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂 質量(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×75×15
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg) 4.8 使用範囲(mm) 巻径40~250 寸法(幅W×長さL)(mm) 241×400 ハンドル幅(mm) 200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷