- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 製本 工具のおすすめ人気ランキング
製本 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「製本 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽天マグネット」、「鴨居ストッパー」、「缶バッジキット」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。
均一な幅の目地が簡単にできます。
用途天井や壁の目透かし用です。
天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。
寸法(mm)
51×35×6
質量(g)
8
1箱(10個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
天井ボードの位置あわせに便利!
鋼製下地材にワンタッチ!
用途軽量鉄骨天井の目透かし用
材質
鉄製(黒クロメートメッキ)
寸法(mm)
51×35×6
質量(g)
47
1箱(10個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様
裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
最大裁断枚数
10枚
関連資料
(3.1MB)
細断方法
スライド式
大量にハトメを打つのに最適です。
別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。
アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。
袋物の穴の補修や補強に。
寸法(mm)
400×180×90
適合品番
THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3
質量(kg)
3.5
トラスコ品番
328-9800
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
寸法(mm)
400×180×90
質量(kg)
3.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し
測定範囲(mm)
壁厚15以内
材質
本体:ABS・PmmA樹脂・磁石
寸法(mm)
30×30×31.5
質量(g)
13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
厚さ(mm)
3.8
寸法(mm)
606×2425
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。
テープカラーで色別分類。
書類量に応じて3段階に折り曲げ。
高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法
1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。
材質
本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス
厚さ(mm)
表紙生地/0.2
サイズ
A4タテ
エコマーク認定
認定
収納枚数
60
縦(mm)
297
横(mm)
234
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 095
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ガラス加工不要
用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。
グリーン購入法適合商品。
用途背ばり、製本、補修、補強に。
テープ長さ(m)
10
基材
古紙パルプ配合率50%再生紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
グリーン購入法
適合
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数
10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
291×525×267
適合サイズ
A4(長辺対応)
材質(刃)
鉄
裁断幅(mm)
330
細断方法
細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カールファスナーはホチキスやクリップでは綴じることができない大量の書類もしっかり綴じる便利なペーパーファスナーです。束ね紐より取り扱いが簡単で、用紙厚約78mmまで綴じられます。素材のナイロンは、はさみでカット出来るので最適な長さに調節可能。1穴ごとに綴じるので、とじ穴間隔に関係なくご使用いただけます。留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能。ロックは一度差し込むと抜けません。仮止めは何度でも抜き差しが可能です。治具付なので効率よく作業が行えます。
寸法(mm)
(脚長)80、(ファスナー径)Φ3.5
質量(g)
100
この商品は5冊入りです。
企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。
表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
最大約50枚程度の書類まで対応可能。
とじ部分が見えないすっきりした形式です。
材質/PP(表)、カード紙(裏)。
用途ステープラー(ホッチキス)でとめて貼り付けるだけの簡単製本
材質
オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)
サイズ
A4-S長辺とじ
縦(mm)
305
横(mm)
245
紙質
再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)
約260×230
質量(kg)
約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷