襖 枠 塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「襖 枠 塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「襖補修液」、「襖 枠 補修」、「うるし塗料」などの商品も取り扱っております。
襖額・戸襖シールの補修に。 キャップ内側に刷毛がついているため、気になるところをサッと一塗りで簡単に補修できます。
1個(30mL)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法 ・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分) 約120(20℃) 液性 水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別 非危険物 塗回数 3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など) 主な用途 屋内木部全般 使用場所 屋内用 塗り面積(m2) 0.8 主成分 油性うるし 希釈剤 カシューうすめ液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.08L 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2
1缶(80mL)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.00015L 危険物の性状 非水溶性
1本(10g)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ずらりと揃った塗縁は10色。 あらゆる用途に対応して空間を演出します。
1箱(30本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1個(10g)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プロ仕様の「のりで貼る」ふすま紙です。※本格派の方に最適な”のりなし”ふすま紙
材質 二層抄き合わせ和紙 幅(cm) 95 長さ(cm) 180
1セット(2枚)
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性
1本(100cc)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm) 0.8 質量(g) 40 主要材質 PVC 幅×長さ(mm) 18×2020
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンタイプで何処へでも簡単に塗れます。
用途木口テープ・隙間テープ・戸襖縁、モヘヤシールクッション材・敷居すべり・レール等のプライマー 内容量(mL) 50
1箱(1個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテックコマースふすま用両面テープ
手間なし、簡単、スピード貼り替え。ふすま紙貼りに便利なテープ。のりなしふすま紙やのり付きふすま紙(アイロン・再湿)にも!。強力両面テープでキレイに貼れます。ふすまサイズ200cmまでOK。ふすま4枚分貼れます。
用途ふすま紙を貼るときに使用します。 材質 中芯:不織布、粘着剤:アクリル系、はくり紙:ポリエチレンラミネート紙 ベージュ 縦(cm) 2 横(cm) 2500
1巻
869 税込956
当日出荷

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分) 約90(20℃) 危険物の類別 非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふすま下ばり用。下地の調整や大きな破れの補修に使用します。
用途のりをつけて貼るタイプ 長さ(cm) 180 幅(cm) 94 使用の目安 ふすま2枚分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
939 税込1,033
4日以内出荷

障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール。すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。
用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。 材質 和紙、アクリル系樹脂 枚数 柄3枚、白無地1枚 縦(cm) 10
1袋
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。 水・のりを使わないので手や床を汚しません。 ふすまの枠をはずさず貼ることができます。
寸法(幅W×長さL)(cm×m) 94×1.8 材質 紙・ポリプロピレン 粘着剤 アクリル系樹脂 不適合 糸入りふすま紙・ベニヤ板 適合材 そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 厚さ(mm) 2.5 仕上 木目柄プリント RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

障子紙やふすま紙の破れた部分の補修などに。
セット内容 小シート、大シート、白無地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3種類×10シート)
739 税込813
当日出荷