- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 観賞魚用 袋のおすすめ人気ランキング
観賞魚用 袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新123件の「観賞魚用 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「めだか 袋」、「ポリ巾着袋」、「ウナギ袋」などの商品も取り扱っております。
片面黒印刷仕様により、魚が引き立って見えるのでディスプレイに最適です。
用途観賞魚の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック
厚さ(mm)
0.06
水草用のロングタイプで水草に負担をかけずに収納が可能です。
用途水草の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
100
高さ(mm)
400
1セット(100枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質
ポリエチレン(PE)
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで、広範な食品包装に対応できます。
突刺強度、衝撃強度に優れています。
大型魚のかまの部分に対する耐ピンホール性も抜群です。
フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
用途「アジ・タイ・ザバ」などの中型魚から「ハマチ・ブリ・カンパチ・スズキ・シャケ・スギ」あどの大型魚のフィレ、切り身、干物包装に適しています。
性能
耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK
形状
三方シール袋
構成
ONy15/LDPE15/L-LDPE60
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
観賞魚のプロが選んだ最適な品質・サイズの輪ゴムです。
観賞魚・水草用ポリ袋と一緒にご使用ください。
用途観賞魚・水草用のポリ袋固定用に
折径(mm)
70
切り幅(mm)
4.5
1セット(100g)
¥399
税込¥439
当日出荷
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ
穴あり プラあり
重い物でも平気、超特厚地のポリ袋
用途一般家庭、園芸など
材質
ポリエチレン
スキー板等を入れるのに最適です。
細長い物の収納用に最適。
厚さ(mm)
0.08
材質
ポリエチレン
縦(mm)
2400
横(mm)
300
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう
啓林館 5年生 動物のたんじょう
メダカの受精卵から孵化の過程を観察できます。孵化までの過程での水かえや、観察時に容器の移しかえの必要がなく、そのまま解剖顕微鏡のステージに載せて検鏡することができます。
仕様
チャック付
寸法(mm)
70×50×0.04
1セット(100枚)
¥780
税込¥858
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。印刷入りの為、商品価値を高めます(つるつるタイプ)。
用途鮭用
入数(枚)
500
入数
500枚(100枚外袋入り、5冊)
RoHS指令(10物質対応)
対応
-40℃の冷凍から85℃30分ボイル殺菌まで対応しています。
鮭の形に合わせたシール形状にしていますので、袋内での内容物の固定性・安定性に優れています。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
ポリエチレン袋と比較して、酵素バリア性が良好で、食品の酸化・品質の劣化・流通時の目減りを防止します。
ラベルに、バーコードの印刷をしています。
用途新巻鮭、大型魚1本用など
性能
耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK
形状
三方シール袋
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
特殊丸底の為、荷重が底全体にかかるので破れにくく容器から取り出しやすく、置いても倒れにくいです。
材質
ポリエチレン
色
半透明
厚み0.1mmの厚地タイプです。
材質
ポリエチレン(PE)
入数(枚)
10
材質
LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応