角ゴムベルトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
166件の「角ゴムベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角ベルト」、「CDベルト」、「オーディオゴムベルト」などの商品も取り扱っております。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
689 税込758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質 ポリウレタン 種類 丸ベルト
1個ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質 (ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃) -40~70 角度(°) 40 関連資料 (0.75MB)
1本
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

三ツ星ベルトスターロープ
押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト) ポリウレタン 最大速度(m/sec) 10以下
1巻
33,900 税込37,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質 ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m) 10 硬度 92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード
1本ほか
特価
549 税込604
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別 A形 材質 ゴム 種類 Vベルト 引張強度(kN) 4.4 伸長率(%) 3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形 MB ベルト上幅(mm) 6 ベルト高さ(mm) 4 材質(ベルト) 熱硬化性ポリウレタン 種類 ミシンベルト タイプ シングルコグ 最大速度(m/sec) 10 角度θ(°) 40 最小プーリ径(mm) 18
1本
特価
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 2.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質 ポリウレタン タイプ #480(標準品)エンドレス 種類 丸ベルト 硬度 85 抗張力 640(N/本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質 ポリウレタン タイプ #480(標準品)エンドレス 種類 丸ベルト 硬度 85 抗張力 230(N/本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
689 税込758
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ 丸ベルト 材質(ベルト) ポリウレタン 最大速度(m/sec) 10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質 ポリウレタン タイプ #480(標準品)エンドレス 種類 丸ベルト 硬度 85 抗張力 100(N/本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質 TPU グリーン 種類 丸ベルト 表面 粗目 許容温度(℃) -20/+50
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 1.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
419 税込461
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)


丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質 ポリウレタン タイプ #480(標準品)エンドレス 種類 丸ベルト 硬度 85 抗張力 410(N/本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)