角切りのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
1,846件の「角切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダインペン」、「鋼尺」、「接触角計」などの商品も取り扱っております。
コーナーカッター マルチクラフトランキング1位
名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。ラミネートフィルム対応。
仕様【カット能力】コピー用紙4枚以下材質(本体)ABS樹脂・PPR樹脂・ステンレス鋼質量(g)約50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約90×62×32繰り返し・詰め替え対応
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

かどまるPRO サンスター文具ランキング2位
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。 普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。 角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94繰り返し・詰め替え対応
1個
969税込1,066
当日出荷

粘着カットクロスセット 本体セット TQC Sheenランキング3位
クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース材質ステンレス規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180アズワン品番4-4769-01
1セット
39,980税込43,978
当日出荷

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定ランキング4位
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂付属品捨て木1本目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじ口角びん(デュラン) ガラス ナリカランキング5位
オートクレーブ処理が可能です。 びんが角型のため、保存スペースをとりません。 調整したバッファーなどの保存に最適です。 液切りリング付き
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに材質セラミック幅(mm)22全長(mm)76高さ(mm)30
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
6,898税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
2,198税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配)直角度(mm)(100mmにつき)1以下角度調整範囲45~90°
1個
9,598税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。 研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
種別小間切
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体:アルミ、ステンレス ガイド面:ステンレス寸法(mm)500×330×20質量(g)560目盛仕様尺相当目盛(1尺6寸相当)、メートル目盛(460mm)直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
5,598税込6,158
当日出荷

エキシマ携帯接触角計
「θ/2法」静的接触角手動計測。携帯型の為、サンプル基板の小片化切り出しが不要。現場で自動接触角計測、データ保存が可能。日本製
仕様●接触角演算方法:Tan-1θ/2法(手動モード)●測定範囲:0<θ<180°●最小測定対象サンプルサイズ105×175mm●角度分解能:0.1°●データ出力方式:png、csv●測定範囲:0<θ<180°●角度分解能:0.1°●カメラ:5000万画素●OS:Android OS 11.0●外部接続:USB type-c、Wifi、Bluetooth●外形寸法:W105×H20×D175mm(突起物含まず)●付属品:USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES009マニュアルピペットディスペンサー5μL仕様アズワン品番65-9226-47
1式
619,800税込681,780
13日以内出荷

12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0全長(mm)212質量(g)174対辺寸法(mm)17×19表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
3,198税込3,518
8日以内出荷

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂寸法(mm)1150×524×70質量(g)1600直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
11,980税込13,178
翌々日出荷

水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。
仕様サヤ付き材質ハガネ背厚(mm)3.0
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AG(赤川器物製作所)18-8 深型角バット
耐久性のあるベーシックなステンレス角バット。食材の一時保管や、下味付けなどに便利な形状です。同サイズの角バットは、ピッタリ重なりコンパクトに収納が可能です。下ごしらえ、水切り、油切り、冷蔵保存など…別売りの蓋、アミ、水切バットを組み合わせることで用途が広がります。蓋を組み合わせると、積み重ね可能となり、限られた作業スペースや保管スペースを有効に使う事ができます。
1個
819税込901
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型なので省スペースに設置可能。 上から入れるだけの簡単操作。 連続式なので続けて材料を投入できます。 包丁で角切りしたような形で出るのではなく、大きさはある程度揃いますが、形は様々です。
用途お好み焼き用のキャベツ/ハンバーグ・メンチカツ用の玉ねぎ(みじん切り)/コロッケ用の玉ねぎ(みじん切り)付属品工具2点付(刃軸固定棒・レンチ)質量(kg)9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×275×460電動機(W)90(単相モートル)ドラム径(mm)160Φ供給口105×135mm処理能力(kg/h)250/1(お好み焼き用キャベツ)・250/1(ハンバーグ、ミンチカツ、コロッケの玉ねぎ)
1台
179,800税込197,780
3日以内出荷

錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。
材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール種別牛刀
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)