- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 角度 金折のおすすめ人気ランキング
角度 金折のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「角度 金折」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「120度」、「金具135度」、「マウントプレート」などの商品も取り扱っております。
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
5
使用ビス径(mm)
Φ5
ボルト穴径(Φmm)
10×19
ステンレスの補助金具です
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。
ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
43
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
板厚(mm)
2.5
型番
NO.5
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
8
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
板厚(mm)
2
長穴(mm)
6.2×8.7
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質
スチール
形状
L型・45°
寸法(mm)
70
タイプ
M6ボルト用/2PLCS
板厚(mm)
2.3
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
16
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
20
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
省スペースタイプの端子台支持金具です。
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質
鋼板
適合
皿ビス/4mm
長さ(mm)
30×100×30
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
表面処理
カチオン電着塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製
材質
ステンレス
形状
L型・45°
寸法(mm)
70
タイプ
M6ボルト用/2PLCS
板厚(mm)
2.5
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
7
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)
25
厚さt(mm)
3
材質
鋼板
表面処理
3C 3価クロメート
取付ネジ径
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ
3価クロメート
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。
材質
スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)
規格
ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008
表面処理
Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板