- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 識別リングのおすすめ人気ランキング
識別リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新397件の「識別リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「識別 タグ」、「マークバンド」、「識別チューブ」などの商品も取り扱っております。
赤、青、黄色が1セットでスプレーガンの識別が可能です。
用途スプレーガンの識別用に。
トラスコ品番
161-2832
材質/仕上
プラスチック
質量(g)
16
適合スプレーガン
1,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,000
パーツNo.
25(mini XTREME重力式)
1セット(3個)
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様
コネクタタイプ = 絶縁端子。キット内容 = バットスプライス、小型ラチェット工具、圧着工具、メスレセプタクル、ピン、リング、スペード。RS Pro絶縁圧着端子キット(800個入り)、手動圧着工具付き. 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子及び圧着工具を各種800個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たしします。このキットの内容は、各種絶縁リング、スペード、ピン、レセプタクル、スプライス端子です。この端子は高電導性銅又は黄銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール又はPC製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。このコンパクトな圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の絶縁端子の圧着用に特化して設計され、高精度ジョー及びラチェット機構を採用し、完全な圧着サイクルを実現します。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの800個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の圧着工具 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型ハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの800個の絶縁端子 コンパクトなラチェット式圧着工具が付属
1キット
¥26,310
税込¥28,941
7日以内出荷
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー
色
黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
横幅(mm)
(ピッチ)2.9
難燃性
UL94V-2
適合電線
12-10AWG(4.0-6.0mm2)
1パック(10色×10粒)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
取り外しが簡単!伸びて便利!
用途伸びる!しかもそのまま洗える!
材質(本体)
シリコンゴム
種類
ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)
ABS樹脂
材質(ワイヤー部)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)
30
幅(mm)
4
材質
スチール線+PVC
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
色
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×1×1.2
1パック(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質
ポリアセタール樹脂
コード
146-3755
適合管継手
テラピン4mm用
アズワン品番
64-5054-39
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
アルミホイールを傷つけないプラスチックスリーブです。
サイズごとに色分けされています。
用途自動車整備などに
材質
プラスチック
軽量で握りやすいノンスリップシボ加工のリングバトン
色
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
セット内容
青・緑・赤・黄・白・オレンジ各1本
材質
主材:低密度ポリエチレン
直径(Φmm)
27
質量(g)
60
長さ(cm)
19
アズワン品番
65-0536-92
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。
取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。
後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
7.62
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用場所
屋内
適合ケーブル(Φmm)
4.78~7.87
ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー
色
黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
横幅(mm)
(ピッチ)2.9
難燃性
UL94V-2
適合電線
20-18AWG(0.5-1.5mm2)
1パック(10色×15粒)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
耐電圧
600V
特性
柔軟性、難燃性
収縮率
50%(120℃加熱時)
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。
シリコンゴム製なので何度でも繰り返し使えます。
材質
シリコーンゴム
色
ブルー、ピンク、グリーン、イエロー
質量(g)
約3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×1.2×1
1パック(8個)
¥749
税込¥824
当日出荷
材質
樹脂
リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。
材質
ナイロン
仕様
白色
2018年トラスコ掲載ページ
10 0449
見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質
ナイロン樹脂
種類
リンク