- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- 警告音アラームのおすすめ人気ランキング
警告音アラームのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「警告音アラーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警告ブザー」、「防犯音」、「警報ブザー」などの商品も取り扱っております。
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。
赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。
方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。
光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命
1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)
動作時間
15秒間、人が前で動いていると連続動作
仕様
IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
205(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×30
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサータイプ
306°×180°回転(方向変更可能)
点灯方式
明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)
LED
8個に赤LEDが点滅または回転
設置場所
屋内/屋外
音量(dB)
70~80/1m(大、小音量ボタン付き)
センサー感知範囲
上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
保護構造
IP23
外径(Φmm)
162
引出し線長さ(mm)
電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)
最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)
電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)
10以上
接点入力方式
無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策
付属品
取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート
材質
ABS
寸法(mm)
Φ84×43(プレート含まず)
質量(g)
約104(電池含まず)
保護等級
防雨・防沫・防塵形(IP44)
使用電池
単三形アルカリ電池×3(別売)
点灯方式
暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
電池寿命
1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月
設置場所
屋外又は室内(壁面又は台上に設置)
点灯時間
約15秒間(固定)
センサー感知範囲
上下方向約120°、左右方向約120°
感知距離(m)
約3まで
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)
約140(電池除く)
電源
単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)
100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)
赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲
上下/左右方向120°、5mまで
アラーム
70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類
工作キット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(発音体)30×17
電源電圧(V)
DC12(DC1.5~12可)
動作電流(mA)
約110(DC12V時)
音声出力
約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×18.5×28
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.02
ケース色
黒色
材質(ケース)
ABS
寿命
1000(Hr)
保存温度範囲(℃)
-30~70
使用電圧範囲(V)
DC5~28
最小動作電圧
4.2
材質(パッキン)
ネオプレンゴム
材質(ナット)
ABS
ナット
色:黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)
最低:4.2
使用周囲湿度(%RH)
45~85
孔径(Φmm)
音響:7
人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。
人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。
選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命
約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)
点灯時間
15秒間(固定)
仕様
防水、防沫、防塵形(IP44)
付属品
取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)
材質(本体)
ABS
質量(g)
150(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ87×45
光源
0.06WレッドLED×4個
点灯方式
10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
設置場所
屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面
センサー感知範囲
上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源
単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約210
ランプ
受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×135×54
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)
-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])
115±15
音圧レベル(dB)
最大90(at 1m)
再生チャンネル
ビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量
電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー
赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
50×83×64
センサー感知範囲
12度×(20~80度)×3m
可変範囲
(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。
目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇!
防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)
40、73、86
取付
マグネット、両面テープ、木ネジ
電源
単3形アルカリ電池(別売)
保護等級
IP44(防沫形)
電池寿命
1日10回、音量大使用で約6ヶ月
アラーム警鳴時間(秒)
センサーが感知してから約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
38(最大)
検知方式
赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力
N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50/100/250/500msec.
使用場所
屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様
-
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-20~60
周波数(Hz)
3000/断続音
電圧(V)
12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)
20以下
音圧レベル(dB)
85(1m)
断続使用回数(回)
90/分
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷