象印のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
1,122件の「象印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「象印 水筒」、「トロリー Iビーム」、「象印 パッキン」などの商品も取り扱っております。
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
タイプ Iビーム用ハンガー
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級 V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レンジとグリルの自動切り換えで、すばやく調理ができる。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。裏返し不要!食パンが一度に両面焼ける。赤外線センサーで設定温度にあたためOK!
付属品 角皿(セラミック製)1枚約1.1kg(365mm×274mm)、焼きプレート 1枚約0.48kg(313mm×243mm)、取扱説明書兼お料理ノート ペールホワイト(WM) 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 消費電力(W) 【レンジ】1420、【オーブン】1275/1295(ヒーター出力/消費電力)、【グリル】1000/1020(ヒーター出力/消費電力) 温度(℃) 【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45 センサータイプ 赤外線センサー・温度センサー 本体質量(kg) 約15 ヒーター 【オーブン】上ヒーター:管ヒーター(2本)、下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】管ヒーター2本/[上]管ヒーター(2本)[下]レンジ加熱 加熱方式 【オーブン】上下ヒーター式、【グリル】上ヒーター式/両面グリル 庫内寸法(mm) 有効:幅344×奥行285×高さ167(間口37cm) レンジ出力(W) 自動:900 最大約3分間(600)、手動(相当):900・600・500・300・150 庫内容量(L) 18 年間消費電力量(kWh/年) 73.4(レンジ機能 60.0/オーブン機能 13.4/待機時 0.0)区分:B 省エネ基準達成率(%) 100
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 全長(mm) 815 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 218 先幅(mm) 180 肩幅(mm) 167 頭部板厚(mm) 1.45
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
400 税込440
8日以内出荷

1個
100 税込110
8日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加湿器用の専用部品です。
適合本体 EEGK30(AA)、EEGK30V6(AA)、EEGK40(AA)、EEGL30(YA)、EEGL40(YA)
1個
2,500 税込2,750
8日以内出荷

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。ハンドルタイプの密閉ふた。ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い。食器洗い乾燥機対応。本体丸洗いOK。口あたりが良い「なめらかな飲み口」。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」。環境へ配慮した「パウダーコーティング」採用
シアーグレー タイプ ハンドルタイプ エコマーク認定 認定 口径(Φcm) 約6 スタイル キャリータンブラー(ハンドルタイプ) エコマーク認定番号 10 146 002
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。 材質 高炭素クロム軸受鋼 精度等級 JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応) 対応 外輪 円筒外輪形
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別 手動 荷鎖掛数 1 荷鎖等級 V
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で長持ち 耐久性2倍「トリプルチタンセラミックコートの遠赤平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。でっかく焼ける「ワイド48cm」。・かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。2.5mロングコード。・プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
質量(kg) 5.5 ブラック 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 最高温度(℃) 250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×380×110 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) (プレート)484×318×26
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

●高速に適しています。
形状 球面外輪形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。 基本使用荷重(t) 10 適合 (コラムロック)SF-05000×2台 トラスコ品番 390-1980 材質 ボディー:スチール 質量(kg) 39
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

象印チェンブロックホイストリング・1.9t
トラスコ品番 433-8103 質量(kg) 1.8 寸法L(mm) 158 寸法H(mm) 20 基本使用荷重(t) 1.9 寸法D(mm) 15 寸法E(mm) 64 ボルト M16×2.00×65 寸法K(mm) 105 ボルト(mm) M16×2.00×65 破断荷重(kN) 95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷