超小型 リミットスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「超小型 リミットスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超 小型 マイクロ スイッチ」、「接触 スイッチ」、「オムロン 小型リミットスイッチ」などの商品も取り扱っております。
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲 85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 5mm~500mm/s 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min) 機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個ほか
128 税込141
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造 IEC IP40 質量(g) 約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成 1a(単極単投-常開形) 耐電圧 同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 150以下(初期値) 使用周囲湿度 80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性 1000万回以上(60回/min) 許容操作速度 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性 300万回以上(30回/min) 接点容量 (定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:200
1個
659 税込725
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状 汎用ヨコ型 保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V) (Ui)1000AC 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 機械的耐久性 1000万回以上 許容操作速度 0.05mm~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大15 汚染度(使用環境) 3(IEC947-5-1) ケーブル引出方向 ケーブルなし 耐電圧(V/min) 同極端子間:AC1000(50/60Hz)。各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(IEC68-2-27) 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH) 35~95 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

スライド方式採用のレバー形検出スイッチ。小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g) 約0.3 保護構造 IP00 接点構成 1c (単極双投形) 耐電圧 同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 使用周囲湿度 85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 最小適合負荷 DC5V 1mA 許容操作速度 1~500mm/s 接点仕様 スライド 定格抵抗負荷電流(A) 0.1 耐久性 5万回以上(30回/min) 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(動作限度位置) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:30 材質(接点) 銀メッキ
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ 1コンジットタイプ 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 1~500mm/s(形D4N-1120) 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A) (定格)(Ith)10(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2) 300 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 許容操作頻度(回/min) 最大30 使用周囲湿度(%RH) 95以下 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.75mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性) 175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造 IP40 接点構成 1c (単極双投形) 耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 1~500mm/s 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) 動作位置OP(mm) 5.5±0.3 動作後の動き(OT) 最小0.25mm 応差の動き(MD) 最大0.12mm 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(自由位置と動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(自由位置と動作限度位置) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個
119 税込131
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能 保護構造 IEC IP40 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min。※セパレータ使用時 使用湿度範囲 85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 感電保護クラス ClassⅠ PTI(トラッキング特性) 175 接点間隔(mm) 0.5(標準値)
1個
219 税込241
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

質量(kg) 約0.0104 保護構造 IP67 端子種別 リード線 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100 以下(初期値) 周囲湿度(%RH) 95以下 機械的耐久性 30万回以上 許容操作速度 1mm/s~500mm/s 感電保護クラス Class I 周囲温度(℃) -40~85(氷結、結露ないこと) 端子 リード線付 負荷方式 一般負荷 動作後の動き(OT) 規格値最小1.0mm 応差の動き(MD) 最大1.0mm 耐電圧(V) 同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用) 許容操作頻度(回/min) 機械的:120以下、電気的:30以下 接点間隔(mm) 0.25(標準値)
1個
449 税込494
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 質量(g) 約130~190 使用周囲温度(℃) -10~65(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95
1個
829 税込912
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。
耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度 35~98%RH(+5~+35℃にて) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 最小適合負荷 DC5V 1mA 許容操作速度 1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性 10万回以上(30回/min) 接点仕様 クロスバ 許容操作頻度(回/min) 機械的:240。電気的:30 材質(接点) 金合金 接点間隔(mm) 0.5
1個
369 税込406
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 25以下 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性 1500万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

仕様 UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度 長さ(mm) 39.4 幅(mm) 48.2 ピッチ(mm) 0.5(標準)又は1.8(大容量) 使用温度範囲(℃) 最大+80 保護構造 IP00 アクチュエータの種類 ローラーレバー 接点構成 単極双投 最大電流(A) 15 構成 (通常の状態)NO/NC コンタクト形状 スナップアクション ターミナルタイプ ねじ コンタクト定格電流(A) 15 コンタクト定格電圧(V) AC250/DC14 最大AC電圧(V) 500 最大DC電圧(V) 250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷