車 鉄 粉 取り スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
103件の「車 鉄 粉 取り スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「融雪剤除去剤」、「鉄 粉 取り シャンプー」、「アルミホイール 錆 落とし」などの商品も取り扱っております。
化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 対応ボディー色 全塗装色対応(イエロー色は除く) 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g) 470 タイプ 全色対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×94×49 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
929 税込1,022
当日出荷

ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g) 393 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83×185×65 液性 中性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全塗装色対応
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。 成分 チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷

塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL) 750 対応ボディー色 全色 付属品 専用スポンジ×1 質量(g) 873 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 233×124×97 危険物の類別 非危険物
1本(750mL)
969 税込1,066
当日出荷

かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去 成分 チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤 質量(g) 850 種類 液体 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 235×135×50 液性 中性 性質 水アカ落とし 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色(イエロー除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(750g)
999 税込1,099
当日出荷

ホイールのブレーキダストや鉄粉等のガンコな汚れを強力に落とす、トリガータイプの専用クリーナーです。 安心して使えるノーコンパウンドで、ホイールの劣化を防止するサビ止め剤配合です。
質量(g) 470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×94×49 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
619 税込681
当日出荷

PITWORK(日産)鉄粉除去剤
自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。 鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
危険物の類別 非危険物
1本(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性 中性、ノーコンパウンド 成分 チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度 1.09(20℃) 外観 ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分 りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法 原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg) 4.88 タイプ 酸性 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分 オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄粉も油汚れも1本で強力洗浄。ホイールに付着している鉄粉(ブレーキダスト)や油汚れを、化学的な力で強力に洗浄します。中性タイプなので、ホイール周りのブレーキキャリパー・ナット・センターキャップ・タイヤを変色させず、傷めません。アルミホイール専用。
液性 中性 質量(g) 384 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83×185×65 危険物の類別 非危険物
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

固着した油汚れ・ブレーキダスト・鉄粉まで浮かせて剥がす!超進化、こすり洗い不要! スプレーして5分程度放置し、水流で洗い流すだけでガンコな汚れも浮かして剥がす! こすり洗い不要で圧倒的にラクな作業に! 垂れにくいジェルタイプで湿布効果を最大限に発揮! タイヤの汚れも同時に落とせる! たっぷり使える大容量700mL ホイール&タイヤの汚れにこれ1本で全て対応!スプレー後、水流で流すだけでガンコな汚れも浮かせて剥がす!最強にして最ラクなホイールクリーナー!
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用 成分 非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤、粘度調整剤/液性:アルカリ性 容量(mL) 700 タイプ 液体 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。 洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。 防錆剤配合で金属を傷めない設計です。 中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性 中性 アズワン品番 64-8349-34 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

クリスタルプロセス融雪剤専用除去剤
2~3秒で素早く反応。固着した鉄分も水垢も汚れも同時除去。泡が立ち鉄粉除去と洗車が一度で済む画期的商品です。
危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吹付けて水を勢いよくかけるだけで頑固なブレーキダスト汚れが瞬時に落ちる。作業性抜群。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。
用途洗車時の鉄粉除去に 寸法(mm) 300×300 危険物の類別 非危険物
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷