- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 整備補助用品
- 車整備台車のおすすめ人気ランキング
車整備台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新123件の「車整備台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寝板」、「床下 台車」、「整備 椅子」などの商品も取り扱っております。
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)
110
材質
高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)
キャスター
6個
肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)
420
全長(mm)
1010
質量(kg)
7.5
キャスター数
6
1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
用途作業用椅子。
質量(kg)
約6.2
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ローラーシート時:420×440×340
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)
100
幅(mm)
440
全長(mm)
1015
質量(kg)
約7.7
高さ(mm)
120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)
62.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。
肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥33,500
税込¥36,850
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
2500(1セット)
適合
タイヤ幅:270mm以内
材質
ガラス繊維+PP
長さ(mm)
(スロープ)600
質量(kg)
10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)
915×300×210
リフト量(mm)
170
傾斜角度(°)
0~4(逓増)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして
付属品
ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)
358×380
取扱説明書
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
低くて狭い作業現場で大活躍!
薄くて重体下の潜り込み作業が容易。
軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。
折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。
クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。
滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。
四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。
洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
トラスコ品番
794-3971
厚さ(mm)
30
質量(g)
810
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1210×420×30、(収納時)420×195×180
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
日本人ならほぼほどいける!耐荷重150kg!
1.たくさん入るダブル収納!(引き出し+下段トレイ)
2.耐荷重150kgの超丈夫クリーパー
PIT CREWロゴステッカー付き
耐荷重(kg)
150
寸法(mm)
約375×370×425
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。抜群のこまわりと直進性が見事にドッキング!
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
均等耐荷重(kg)
(移動時・昇降時)250
仕様
クイックターン方式
適合機種
KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・SKD・CS・KTD・KT・KTG・KV・KW
材質
(底板)MDF製
キャスター
100Φハードゴムキャスター
取扱説明書
(0.77MB) (0.78MB)
タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。
耐荷重(kg)
約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×220×400(クッション含む)
質量(kg)
約2.8
材質(本体)
鉄
材質(車輪)
樹脂(ポリエステル)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(クッション)
クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
1500(1セット)
材質
PP
質量(kg)
3.1(1セット)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×201×80
適合タイヤ幅(mm)
190以内
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷