輪切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
154件の「輪切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「輪切り 機」、「指輪カッター」、「ケーブル ストリップ」などの商品も取り扱っております。
スライス幅思いのままレモンも簡単に切れる。刃物:Φ100回転丸刃/くし刃。
付属品 回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器 材質 ステンレス 厚さ(mm) スライス:1・2・3(ワッシャー調節) 質量(kg) 20 ピッチ(mm) くし刃:3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 180/220 安全装置 センサー感知による回路遮断 処理能力 約60~120kg/時
1個
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

むくみなどにより金・銀・プラチナなどの指輪が指に食い込んで血液の循環障害をきたした時、指輪を除去するために使用します。
材質 ステンレス 寸法(mm) 160×20(一部48) アズワン品番 0-7280-01
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm) 2~490 外径(Φmm) 12~500 切断公差 外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%) サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
翌々日出荷

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm) 10~490 外径(Φmm) 30~500 切断公差 板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,929 税込2,122
翌々日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
厚さ(mm) 2,3,4,5,6 内径(Φmm) 10~490 外径(Φmm) 30~500 切断公差 板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類 オーダー・加工
1枚
4,171 税込4,588
3日以内出荷

ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm) 10~490 外径(Φmm) 30~500 切断公差 板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,186 税込2,405
3日以内出荷

電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。
材質 樹脂 SUS アルミ 質量(kg) 5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×339×237 TKG品番 9-0675-0201 TKG品番(2017) 6-0597-0201
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm) 10~490 外径(Φmm) 30~500 切断公差 板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,986 税込2,185
翌々日出荷

和えるパスタソースです。たらこ&バターに香ばしガーリックがくせになる味わい。別添にのり、フライドガーリックチップ、赤唐辛子輪切りが付いています。
1箱(56g×8個)
2,098 税込2,266
5日以内出荷

温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
形状 丸皿 材質 アカシア
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中部コーポレーション小型簡易ネギスライサー
通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。 分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
質量(kg) 4.1 電源 単相 AC100V 50/60Hz 能力 薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min) 定格電流(A) 0.31/0.34 定格消費電力(W) 32/36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×312×330 定格時間(分) 30 投入口サイズ(mm) 38×38
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

これ1つで芯抜きも、カットも、輪切りもできます。刃のブレを防ぐガイド棒+スベリ止め付
材質 ベース・ガイド:ABS樹脂(耐熱温度70度) フルーツカッター:ABS樹脂(ハンドル表面:熱可塑性エラストマー)(耐熱温度70度) 輪切りスライサー:ナイロン(耐熱温度200度) 刃・ワイヤー:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム 質量(g) 321 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納時185×150×80 カッター刃(mm) 107
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

”予約でいっぱいの店”として有名な東京・銀座「ラ・ベットラ」落合務シェフ監修。シャルドネワインとバターに大粒あさりの濃縮された旨みを引き立たせた味わい。別添イタリアンパセリ・輪切り唐辛子付き。
保存環境 常温 入数 1セット(6個入)
1セット(95g×6個)
2,298 税込2,482
3日以内出荷

Bigシリーズから魚介系フレーバーが新登場。魚介系で大満足!ニンニクの香りをオイルにしっかり移したコク深いソースを使用。輪切り赤唐辛子でピリッとアクセントのある味わい。
用途加熱後は、熱くなったトレーや蒸気によるやけどにご注意ください。外袋はアルミを使用していますので、電子レンジで加熱すると発火する危険があります。保存の仕方により、スパゲッティの一部が白く乾燥して固くなることがあります。一度とけたものを再冷凍すると、品質が変化しますのでおやめください。 加熱中、内フィルムが破裂しないように数カ所に空気穴を開けてあります。まれにあさりの貝殻の一部が残っている場合がありますのでご注意ください。
1セット(340g×6袋)ほか
2,998 税込3,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

じっくり炒めた完熟トマトのジューシーな味わいと、さわやかなスパイスの香りがひろがるカレーです。 野菜ベースのカレーなので、おいしく1食分の野菜が摂れて、155kcal/袋! じゅわ~っとソースがしみ出す大きな輪切りなすの食感が楽しめる、「野菜のおいしさ味わうカレー」をお楽しみください。
種類 レトルト食品 寸法(縦×横×高さ)(mm) 22×129×163 原材料 フライなす(中国製造)、ソテートマト、トマト・ジュースづけ、野菜(じゃがいも、しょうが、にんにく)、フライズッキーニ、チキンエキス、りんごペースト、牛脂、砂糖、乾燥たまねぎ、小麦粉、トマトペースト、食塩、カレー粉、香辛料、クリーミングパウダー、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む) アレルギー 小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン 栄養成分 (1食当たり)エネルギー(kcal):155、たん白質:2.9g、脂質:7.7g、炭水化物:20.1g、食塩相当量:3.0g
1ケース(180g×30個)
7,898 税込8,530
5日以内出荷

ゴマ増量でさらに風味と旨みがアップしました。福岡・博多で豚骨ラーメンのトッピングとしておなじみの辛子高菜をあわせました。九州産辛子高菜を100%使用した、生の辛子高菜はごま油で風味よく仕上げ、ラーメンとの相性は抜群です。博多らしい細麺を使用しており、輪切り唐辛子やコーン、ねぎも入り彩りも鮮やかです。
仕様 常温 保存環境 常温 入数(個) 12
1セット(97g×12個)
2,798 税込3,022
3日以内出荷

チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm) 2,3,4,5,6 内径(Φmm) 10~490 外径(Φmm) 30~500 切断公差 板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,829 税込3,112
3日以内出荷

用途に合わせてプレートを換えるだけの総合調理機。 千切りやみじん切り、おろしがプレートを換えるだけで、自由に加工ができます。 フタを外すことができ、掃除がしやすく衛生的。 投入するスピードによって、切れ幅が変わります。 速く入れると切れ幅は厚く、ゆっくり入れると薄く。
用途総合調理機 → プレートを換えるだけで、輪切りや短冊・おろし・ささ切りが出来ます。 キャベツ・玉ねぎなど(巻いてる野菜)を、A.輪切りプレートに通すと千切りになります。 お好み焼きや、付け合わせなどのキャベツの千切りが、短時間で可能に。芋類はスライスに。 付属品 6角レンチ 質量(kg) 19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×490×420 仕上 モートル台:ケースステンレス 電動機(W) 200(単相モートル) 切り幅(mm) 0.5~5 供給口 75×160mm
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

形状 輪切り 名称 パインアップル・シラップづけ(ヘビー) 使用上の注意 開缶後はガラス等の容器に移しかえて冷蔵庫に入れ、早めにご使用ください。 原材料 パインアップル、砂糖/酸味料 栄養成分 熱量79kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.0g、炭水化物19.5g、食塩相当量0.0g(推定値)
1缶(340g)
589 税込636
6日以内出荷