- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 輸入車用ホイールボルトのおすすめ人気ランキング
輸入車用ホイールボルトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新109件の「輸入車用ホイールボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「輸入車 ボルト」、「vwホイールボルト」、「ホイールボルト m12-1.25」などの商品も取り扱っております。
タイプ
ラグボルト
材質
スチール
形状
60°テーパー座
表面処理
クロームメッキ
ボルト頭部形状
17HEX
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル
セット内容
M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)
材質
鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)
全長(mm)
122
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
ラグボルト
対辺(mm)
17
表面処理
クロムメッキ
リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。
欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。
ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズ
M12×P1.5(2本セット)
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。
ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。
ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。
全長(mm)
150
質量(g)
145
適応ボルトサイズ
M14
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)
25.5
内径(mm)
22
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
新型レクサス対応!
用途ホイール取り付けの位置決めに使用します。
サイズ
M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5、M16×1.5、M12×1.5(メネジ) 各2本入り
適合車種
ベンツ、BMW、VW、AUDI etc、2020年11月~新型レクサスIS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。
斬新で画期的なロックデザインです。
タイプ
ロックボルト
付属品
キーアダプター(17/19兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可)
ハブボルトの損傷を防止します。
一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。
本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。
取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)
付属品
サイドバー(取外し用)
全長(mm)
150
直径(Φmm)
25.5
質量(g)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質
スチール
全長(mm)
177
質量(g)
500
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
254
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワンタッチ装着、内部ネジ無しタイプ。
全長(mm)
107
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
26
ISO規格
M22XP1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
ねじの呼び
M6
材質
アルミ
レンチサイズ(mm)
5