- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- YAMAHA(ヤマハ)
- 農機具キャブレターガスケットのおすすめ人気ランキング
農機具キャブレターガスケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新74件の「農機具キャブレターガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャブレターガスケット」、「耕運機キャブレターパッキン」、「三菱 gb181」などの商品も取り扱っております。
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質
ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)
-40~200
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)
180
ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
ノンアスベスト材
寸法(mm)
250×420
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
耐油性、耐熱性(約180℃)あり
寸法(mm)
300×300
寸法(mm)
500×500
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質
ノンアスベスト
耐熱温度(℃)
180
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様
締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)
1000×1000
使用温度範囲(℃)
-40~150
耐熱温度(℃)
150
主な適合純正品番
7KF-14416-00
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
主な適合純正品番
3Y1-13556-01
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
ノンアスベスト
寸法(mm)
420×600
1個
¥269
税込¥296
当日出荷