逆流防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
872件の「逆流防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液だれ 防止」、「ブレーキフルード ワンウェイバルブ」、「逆流防止弁」などの商品も取り扱っております。

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質 PMP 最高使用圧力(MPa) 0.14 最高使用温度(℃) 170 材質(パッキン) シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質 本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム 全長(mm) 35 本体寸法(mm) Φ13×17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体・気体の逆流を防ぎます。
材質 本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR) 外形寸法(mm) 56×15.5 耐熱温度(℃) 約90 アズワン品番 1-6550-11 継手 (外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm 開弁圧力(MPa) 最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷

使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 仕様 樹脂タイプ 材質 (弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状 ストレート 材質(本体) (樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 材質(Oリング) NBR 材質(弁体) POM 材質(スプリング) ステンレス 使用真空圧力(kPa) -100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm) 6 全長(mm) 43.5 材質 アルミ 仕上 アルマイト
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm) 20 適合チューブ シリコンチューブ
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様 商品内容。ワンウェイバルブ×1。ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1。ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1。ホースクリップ(Φ7)×2。ホースクリップ(Φ8)×2 セット内容 ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワエンタープライズチェックバルブ OCVシリーズ
小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/バイトン チューブサイズ(mm) 6~10 外径D×長さL(mm) 20×55 アズワン品番 63-7051-12
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷


用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体) PVC 設定圧力(MPa) 標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質 本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 【枝管】72 直径(Φmm) 【枝管】8.8 使用温度範囲(℃) 0~40 適合チューブ内径(Φmm) 6~8 アズワン品番 3-6207-01 先端外径(Φmm) 【枝管】6.8
1袋(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷

軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)