- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 透析キットのおすすめ人気ランキング
透析キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「透析キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中おもり」、「吸水ラップ」、「脱塩装置」などの商品も取り扱っております。
チューブの先端をサイドの切り込みに挟み込むだけで、そのままビーカーに固定できます。
材質
PP
寸法(mm)
28×55×20
1組(2枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。
用途濃縮・脱塩・透析
分画分子量
約12000~14000(孔径50オングストローム)
仕様
分画分子量(kDa):3.5
サンプル容量(μL)
~300
常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。耐熱性・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。シームレスですから試料の量に応じて切って使用できます。
種別
透析用セルローズチューブ
浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
材質
ポリアミド
全長(mm)
90
耐熱温度(℃)
-30~+120
1セット(2個)
¥780
税込¥858
当日出荷
仕様
分画分子量(kDa):12~14
サンプル容量(μL)
~300
常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。
透析の際の孔径は均一に50Åです(1Å=10-1nm)。
耐熱・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。
内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。
シームレスですから試料の量に応じて切って使えます。
仕様
(分画分子量)約12000~14000
長さ(m)
25
材質
セルローズ主成分
仕様
分画分子量(kDa):12~14
サンプル容量(μL)
10~100
水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
直径(Φmm)
15.9
長さ(m)
25
平面幅(mm)
25
分画分子量
(MWCO)約12000~14000
1本
¥34,000
税込¥37,400
4日以内出荷
仕様
HS-40/50用
サイズ
70×300mm
1袋(10枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
ポリ袋などの密封に適しています。
材質
ナイロン
●水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
寸法
(直径×平面幅×長さ)Φ19.1mm×30.2mm×25m
分画分子量
(MWCO)約12,000~14,000
1本
¥16,500
税込¥18,150
4日以内出荷
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
素材の下ごしらえにバツグンの効果。塩を使わず水っぽさを抜き、生臭みを取り、旨みを凝縮する。プロのための調理道具です。浸透圧脱水シートは、「塩を使わず身を締める」シートですので、一般的なクッキングシートとは異なります。ふっくらとした一夜干しつくりや刺身の解凍時に水っぽくならずに旨みを閉じ込めます。[レギュラータイプの脱水時間目安]生刺身20分~1時間(脱水率1~3%)、解凍刺身40分~2時間(脱水率2~4%)、焼き魚・煮魚1~3時間(脱水率3~5%)、一夜干し12~20時間(脱水率5~10%)、肉の水切りはシートに挟んで1時間。ピチットの仕組みは、食品用半透膜の中に、水あめ成分と昆布成分を入れたものです。水分や生臭み成分は分子が小さいためピチットに吸収されます。分子が大きい旨み成分は半透膜を透過せずに素材(魚・肉)に残るため、旨み凝縮となります。
用途干物作り、燻製製の下処理などに。お刺身をはじめ、肉や生鮮素材の冷蔵管理・鮮度管理に。素材の冷凍、冷凍素材の解凍などに。
材質
ポリビニルアルコールフィルム、糊料、食用糖類、アルコール類
外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。
クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン
アズワン品番
6-783-01
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)
12×104×20
色
ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント
材質
ポリプロピレン
質量(g)
12(1本)
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番
260-2946
質量(g)
40
有効寸法(mm)
55
1パック(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
チューブとの接続部は、リング状の段差が付いて、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性、耐熱性に優れています。
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)