- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- 速乾性潤滑のおすすめ人気ランキング
速乾性潤滑のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新117件の「速乾性潤滑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵穴潤滑」、「鍵潤滑油」、「鍵穴 クリーナー」などの商品も取り扱っております。
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。
スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。
速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。
オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。
ディッピング・刷毛塗りに適しています。
用途音響機器・精密機器・光学機器の潤滑、ゴム部品・プラスチック部品の潤滑、きしみ音の防止
使用温度範囲(℃)
-20~150
主成分
鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険物の類別
非危険物
サイズ(Φ×mm)
53×175
特性
潤滑
原液量(mL)
99
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
非粘着を必要とする箇所に。
トラスコ品番
335-1670
色
白
使用温度範囲
250℃以下
主成分
フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
硬化条件
常温
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分
普通物
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。
色
黒色
使用温度範囲(℃)
-60~450
機能
噴霧ボタン +スチールノズル付
主成分
二硫化モリブデン
危険物の類別
非危険物
特性
乾性被膜潤滑
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)
420
質量(g)
350
成分
シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状
液体
商品タイプ
業務用
シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。
鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量
0.5~1秒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
噴射時間(秒)
0.5~1
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
163×66×66
質量(g)
300
主成分
ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-40~120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。
水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。
塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。
プラスチック容器の内面コート。
プラスチック材料の表面保護。
種別
プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤
タイプ
速乾性
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
133(20℃)
1本(210g)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
超潤滑・多目的スプレー
航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。
あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)
110
危険物の類別
非危険物
使用例
ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
1本(110g)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。
吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。
ディッピング及びスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用
色
灰黒色
硬化条件
常温硬化型
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
使用工具
(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
主成分
炭酸カルシウム
標準使用量
40~60g/m2
ボトル形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。
浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。
高圧噴射でホコリやゴミを除去します。
ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。
ディンプルキーにも対応できます。
ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量
5秒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
噴射時間(秒)
5
鍵穴用潤滑剤
高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。
使用温度範囲(℃)
-20~150
容器
スプレー缶
主成分
鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
10mL
特性
潤滑
危険物の性状
水溶性
1本(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。
紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、ゴム製品の劣化防止、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
色
透明
容量(mL)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(300mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
質量(kg)
3.5
色
青緑
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-6794-58
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
65mL
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
1個(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。
高さ(mm)
143
機能
エアーツールの円滑・防錆
縦(mm)
40
横(mm)
40
粘度
32
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
1本(100mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷