- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 遠 赤外線 魚 焼き 器のおすすめ人気ランキング
遠 赤外線 魚 焼き 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新107件の「遠 赤外線 魚 焼き 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 魚焼き機」、「魚 焼き 器」、「業務用魚焼き器」などの商品も取り扱っております。
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。
焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
1.5
質量(kg)
4.5
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
方式
両面焼き方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×30×21
高さ調節
【焼き網】反転式(約15mm)
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質
本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)
焼網/約280×180
質量(kg)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
409×214×134
安全装置
圧力感知安全装置、他
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
2.3「2000]
ガス消費量(g/h)
約169
着脱方式
マグネット方式
連続燃焼時間(分)
約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。
長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。
フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。
蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。
ヒーターの拭き掃除も可能です。
30分のタイマー付きです。
色
レッド
寸法(mm)
496×306×192
質量(g)
4200
材質
ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1100
タイマー
30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約348×215(焼き網)
コード長さ(m)
約1.5
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:500×200×H205・火力強・弱切替式・付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-62SV 5.32(0.38) 5.23(4、500) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ9.5
材質
ステンレス
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(焼網)480×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×282×395
遠赤外線効果のある石焼。
石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。
油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。
石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)
80
材質
石板;富士山熔岩石木台;ねずこ材ゴトク・火皿;アルミ合金
富士山の溶岩を使用。遠赤外線効果で肉、魚、野菜がふっくらとおいしく焼き上がります。
高さ(mm)
38
材質
石板;富士山熔岩石木台;杉材
上下ヒーター両面焼き( 各550W)
こびりつきにくいフッ素コーティング加工
焼き網の高さ調整可能
食材に合わせて使える30 分タイマー
煙や臭いを抑えるセラミックフィルター
幅(mm)
452
質量(kg)
約3.4
高さ(mm)
180
奥行(mm)
265
消費電力(W)
1100
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
加工
下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング
電源コード(m)
1.5
ヒーター
上下2本(各550W)
タイマー
30分
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。
用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。
質量(kg)
3.2
色
グリーン
消費電力(W)
750
出力
2段階(450/750W)
電源
AC100V(50/60Hz)
プレート
グリルプレート
安全装置
空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ
電源コード(m)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×25.5×12.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ
ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます
お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
材質
(本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス
適合
IH200V電磁調理器
質量(g)
約1610
表面処理
(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×338×98
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末も簡単。また水洗いもOK!
テーブル等、卓上でも使用できます。
高さ(mm)
196
寸法(幅W×奥行D)(mm)
390×250
付属品
焼きアミ(351×211)×1枚取っ手×4個
材質
本体/スチール焼付塗装、ナカゴ/スチール
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×196
TKG品番
9-2131-1901
TKG品番(2017)
6-1965-2001
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。
大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
プレート付きで調理の幅が広がります。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。
焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。
フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。
ヒーターは拭き掃除が可能です。
30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
色
ブラック
寸法(mm)
496×306×192
質量(g)
4200
材質
ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1100
タイマー
30分(電源スイッチ兼用)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約348×215(焼き網)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
344×199
コード長さ(m)
約1.5
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。
付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。
串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。
ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用に
セット内容
本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串
材質
スチール、PP、アルミ
質量(kg)
2.9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×355×145
温度調節範囲(℃)
80~240
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ
ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます
お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
収納に便利なハンドル着脱式
材質
(本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス、(ハンドル)フェノール樹脂
適合
IH200V電磁調理器
質量(g)
約1610
表面処理
(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
338×243×100
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質
本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×262×110
接続口径(Φmm)
9.5
多彩なグリル料理が楽しめるマルチロースター。煙やニオイを気にせず快適に調理。魚も肉も野菜もこれ1台でおいしさ広がる。「ワンタッチ着脱ふた」&分解丸洗いで簡単お手入れ
用途35cmのサンマが3尾、丸ごと同時に焼けるワイド庫内。焼き魚以外にも幅広く使用でき、レパートリーが広がります。背面上部のプッシュボタンを押しながら引き上げると、簡単にふたが取りはずせます。ふた・ステンレス製焼き網・こんがり反射板・水受皿は分解して丸洗いできるので、手軽にきれいが保てます。
色
チャコール
質量(g)
4600
消費電力(W)
1100
サイズ(mm)
495×270×195
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:680×300×H330・付属品:焼網(300×360)2枚、水入れ皿2個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-46SV 11.5(0.82) 11.4(9、800) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ13
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(焼網)300×360
カセットボンベ式の屋外使用専用コンロ。
焼肉や海鮮焼きが、ガスコンロで焼き上がり。
ガスの火力で美味しく調理。着脱カンタン。
圧力感知安全装置付き。
用途キャンプ、アウトドアで手軽に網焼きバーベキューが出来る。バーベキューコンロ、BBQコンロ、カセットコンロとして。
ブルーダイヤモンドコート。
キズや汚れに強い!「優れた耐久性」
金属ヘラも使える強力コーティング。
アルミダイキャスト製で、底面が特厚だから、熱による変形に強い。
全面が均一に加熱されるから、お料理が美味しく仕上がります。
ワイドな幅で、大きな魚がラクラク焼ける。
底面に溝がついてるから脂が落ちる!
オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、その他の材料・金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
1593
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷