部品滑車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「部品滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑車 ステンレス」、「固定滑車」、「滑車」などの商品も取り扱っております。
1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
443 税込487
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc. タイプ 丸型 材質 ステンレス(SUS304) 寸法e(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類 ローラー 材質 プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプ ボールベアリング一体成形 材質(ベアリング) スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 40 材質 6ナイロン 質量(g) 15 寸法r(mm) 3 寸法e(mm) 11 寸法b(Φmm) 35 寸法f(mm) 12 寸法a(Φmm) 40 サイズ(mm) 40 寸法c(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。 種類 Vプーリー 材質(ベアリング) スチール 材質(プーリ) ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(プーリー) ブラック
1個
1,261 税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質 [ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様 中荷重 種類 ローラー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質 止め輪/スチール 材質(本体) S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング) スチール
1個
2,037 税込2,241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 SUS304 質量(g) 27 寸法H(mm) 28.5 寸法d(mm) 3.5 寸法L1(mm) 50 寸法t(mm) 1 寸法L2(mm) 38 寸法W(mm) 12 車溝幅(mm) 7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm) 6 R 2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)