酢酸メチルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
190件の「酢酸メチル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酢酸エチル」、「酢酸ブチル」、「ジエチルエーテル」などの商品も取り扱っております。
名称 Ethylene glycol monoethyl ether acetate 等級 GR 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3COOCH2CH2OC2H5 濃度(%) ≧99 比重 d≒0.97 化学組成 CH3COOCH2CH2OC2H5 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 89-0064-57 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 132.16 PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 111-15-9 別称 酢酸2-エトキシエチル
1本(500mL)
2,398 税込2,638
31日以内出荷

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途酢酸エチル、サクエチ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 油性 or 水性 油性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

名称 酢酸 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 CH3COOH 濃度(%) ≧99.7 化学組成 CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 60.05 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 酢酸ブチル 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 CH3COO(CH2)3CH3 濃度(%) ≧99 化学組成 CH3COO(CH2)3CH3 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 2-3647-13 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 116.16 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 123-86-4 別称 酢酸n-ブチル
1本(500mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

志賀昆虫普及社スンプ液
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別 非危険物
1個(20mL)
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 Acetic acid 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3COOH 比重 d≒1.05 化学組成 CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 平均分子量 60.05 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-19-7
1本(500mL)ほか
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重ねぬりしたエナメルや、落ちにくいラメも素早くスッキリ落とします。爪が白くなりにくいマイルド処方です。たっぷり使える大容量サイズです。
成分 アセトン、DPG、酢酸ブチル、水添ポリイソブテン、ミリスチン酸イソプロピル、オキシベンゾン-3
1個(220mL)
399 税込439
当日出荷

名称 ジクロロメタン 等級 一級 化学式 CH2Cl2 濃度(%) ≧99 化学組成 CH2Cl2 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0064-08 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 84.93 PRTR法 第1種 CAS登録番号 75-09-2 別称 塩化メチレン
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

等級 特級 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分 低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm) 40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

ウレタン系シーリング材S-700V用のプライマーです。 シーリング作業の前に塗布することで密着性を高め、汚染を抑える効果があります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(50枚)
1,020 税込1,122
4日以内出荷

ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。
成分 トルエン50%、メタノール20~30%他、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、アセトン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル 種類 バージン品使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

名称 n-Butyl acetate 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3COO(CH2)3CH3 濃度(%) ≧99 比重 d≒0.88 化学組成 CH3COO(CH2)3CH3 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害 平均分子量 116.16 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 123-86-4 別称 酢酸n-ブチル
1本(500mL)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スンププレパラート作りがすぐに行なえるセットです。 植物の気孔や髪の毛のキューティクルの観察などに最適です。 作業時間も10~20分と、非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容 スンプ板B(30枚)、スンプ大(50枚)、スンプ液1号液(20mL) 危険物の類別 非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分 酢酸エチル・ウレタンプレポリマー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 酒石酸ナトリウムカリウム四水和物 化学式 C4H4O6KNa・4H2O 濃度(%) ≧99 化学組成 C4H4O6KNa・4H2O 危険物の類別 非危険物 平均分子量 282.22 CAS登録番号 6381-59-5 別称 ロッシェル塩
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm) 30 厚さ(mm) 0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業 材質(裏) 綿 材質(表) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)