重機のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
5,449件の「重機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建機」、「ユンボ」、「什器」などの商品も取り扱っております。
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
形状 スイベルジョイント 最高回転数(min-1[r.p.m]) 揺動 温度範囲(℃) -20~+80 最高使用圧力(MPa) 21 使用流体 一般作動油
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

日亜ペイントネオ・ハイエース
フタル酸樹脂の空気酸化乾燥機構と、アクリル樹脂のラッカー型乾燥機構を組み合わせたネオ・ハイエースは、骨格としてアクリル樹脂塗膜をつくります。 アクリル樹脂特有の耐久力、付着性、硬度をもち、フタル酸樹脂特有の深みのある落ちついた光沢をもつ、使いやすい速乾性一液型エナメルです。 1.ラッカー型の超速乾性である 2.高い光沢を持ち、肉持ちが良い 3.アクリル樹脂特有の優れた耐候性を持つ 4.リコートフリーなので作業性が良い 5.1液型なので塗装方法が簡単である
用途建築用重機/軽車両/工作機械/建設機械/危険標識/プラント類/タンク類/鉄製遊具など 引火点(℃) 25 乾燥時間(分) 指触:10、半硬化:20 使用方法 1.うすめは、ネオ・ハイエースシンナーを使用して下さい。塗料用シンナー(ペイントシンナー)では溶解しません。2.刷毛塗りの場合、乾燥が速いので作業性をよくするため、キシレン主体の乾燥の遅いシンナーを使用して下さい。3.タッチアップの場合も、刷毛を使用する時は同様のシンナーを使用して下さい。4.塗装方法に応じて薄め率を次のように調節して下さい。 エアースプレーの場合 40~50%。 静電塗装の場合 50~60%。 刷毛塗りの場合 20~25% 粘度 70~80 発火点(℃) 420 比重 1.05±0.05 不揮発分 50~60% 硬度 F(三菱ユニ) 組成 フタル酸変性アクリル樹脂エナメル 仕様 リコート性:各時間とも良好・光沢:90~95(60°-60°SG)・耐屈曲性:3mm合格・耐水性:96時間合格・耐揮発油:6時間合格・耐マスキング性:4時間合格・耐候性(光沢低下率):10%以下(ウエザオメーター600時間後)・変色率:⊿E=0.5 主成分 フタル酸変性アクリル樹脂エナメル 主な用途 建築用重機/軽車両/工作機械/建設機械/危険標識/プラント類/タンク類/鉄製遊具など 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐久性、速乾性 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

バイカラーで魅せるフレンチカントリースタイルのキャビネット。 コンパクトサイズなので一人暮らしにも最適。 扉収納の中は、可動棚で収納物に合わせて高さを自由に変えられます。 丸みを帯びたフォルムと、アンティーク調の取っ手といったディテールがカントリーテイストを漂わせます。 飾り棚 コンパクト シャビーシック フレンチインテリア ブックシェルフ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60.5×40.5×90.5 材質 [本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(ポリ塩化ビニル) 付属品 可動棚:4枚 組立時間 30分(目安)(大人2人/お客様組立) ブルー(BL)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。
用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業に 差込角(sq.) 12.7 トラスコ品番 224-9077 セット内容 電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース 材質 本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄 質量(kg) 2.6 黒/緑 打撃数(min-1[回/分]) 2400 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1550 充電時間(分) 約60
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

バイカラーで魅せるフレンチカントリースタイルのチェストキャビネット。 コンパクトサイズなので一人暮らしにも最適。 ワイドな引出しは、小物から様々なものを収納にするのに便利。 扉収納の中は、可動棚で収納物に合わせて高さを自由に変えられます。 丸みを帯びたフォルムと、アンティーク調の取っ手といったディテールがカントリーテイストを漂わせます。 飾り棚 コンパクト シャビーシック フレンチインテリア ブックシェルフ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60.5×40.5×90.5 材質 [本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(ポリ塩化ビニル) 付属品 可動棚:3枚 組立時間 35分(目安)(大人2人/お客様組立) ブルー(BL)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm) 12.7 長さ(mm) 1500 外径(Φmm) 17.9 エスコ品番 EA125TA-15C 材質 内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃) -40~100 最小曲げ半径(mm) 60 常用圧力(MPa) 7 ホース長さ(m) 1.5 適合流体 一般鉱物系作動油
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。 石鹸基 リチウム 使用温度範囲(℃) -30~130 外観 黄色軟膏状 危険物の類別 非危険物
1箱(400g×20本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。手動式のポンプでオイルの給油を行います。手動式のポンプでオイルの給油を行います。
材質 スチール 容量(L) 15 吐出圧力(MPa) 5 吐出量(mL/ストローク) 24 アズワン品番 64-6740-04 危険物の類別 非危険物 メーカー商品コード 811-6997
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷

重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。 材質 (筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石 全長(mm) 約910 赤/白 タイプ マグネット式 パイプ径(Φmm) 約60 ベース径(Φmm) 約80
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで 長さ(mm) 183 幅(mm) 77 高さ(mm) 268(バッテリー含む) 差込角(sq.) 1/2 square 適合バッテリー BL2022/BL2012 セット内容 本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース 質量(kg) (BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷


屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質 アルミニウム 電線仕様 ゴムケーブル 照射角度(°) 60
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm) 19 長さ(mm) 600 外径(Φmm) 25.2 エスコ品番 EA125TA-6D 材質 内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃) -40~100 最小曲げ半径(mm) 80 常用圧力(MPa) 7 ホース長さ(m) 0.6 適合流体 一般鉱物系作動油
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用 トラスコ品番 237-2012 セット内容 耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007) 質量(kg) 24 直径(Φmm) 1212 高さ(mm) 630 空気消費量(L/min) 450 ホース長さ(m) 3(耐圧) 最大吐出圧力(MPa) 60 作動圧力範囲(MPa) 0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min) 900 ポンプレシオ 60:1 危険物の類別 非危険物
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容 投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質 ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg) 0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約162×107×65 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) DC12/24 ランプ効率(Lm/W) 83.3 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×16個 色温度(K) 6000 設置場所 屋外 効率 48W RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 照射角度(°) 60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

精製鉱油とEP剤などを配合したリチウム石けん基グリースで、各種車両、建設機械などの集中給油用に開発されたグリースです
混和ちょう度 415(25℃) 増ちょう剤 リチウム石けん 滴点(℃) 215 外観 淡褐色流動状 危険物の類別 非危険物 銅板腐食 合格(100℃/24hr)
1箱(300g×20本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物の移動、機械の運搬据え付けに。工場内でのレイアウト変更に。 仕様 耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番 213-3500 材質 本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm) 360 全長(mm) 455 車輪径(Φmm) 85 高さ(mm) 120 車輪幅(mm) 95 使用荷重(t) 10 テーブル寸法(mm) 160 配列 ローラー:トリプル 適合ハンドル SH-05 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.21MB) 取扱説明書 (3.54MB) 車輪数 8
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷