- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 重量用戸車のおすすめ人気ランキング
重量用戸車のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新259件の「重量用戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄重量戸車」、「重量戸車 H型」、「大型戸車」などの商品も取り扱っております。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質
枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
平型
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具
車輪径(Φmm)
50
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉
タイプ
V型
材質(車輪)
ダグタイル鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
VH兼用型・鉄枠。(車は鉄鋳物)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
材質(車輪)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
VH兼用型・ステンレス枠。(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
枠厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
H型
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
材質(枠)
SUS304
材質(芯金)
SUS304
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)
4
仕様
ベアリング入り
材質
鉄
タイプ
V溝型
取付穴(mm)
11
V溝角度(°)
92
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプ
V型
材質
車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプ
V型
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
平型
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
トロ車型