- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケミカル
- 金属熱伝導防止断熱剤のおすすめ人気ランキング
金属熱伝導防止断熱剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「金属熱伝導防止断熱剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱遮断剤」、「遮熱板」、「断熱テープ」などの商品も取り扱っております。
断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。
主成分
二酸化ケイ素
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。
耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。
シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2
10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。
省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。
熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。
太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。
色
シルバー
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。
赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。
遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。
特性
遮熱、断熱、耐摩耗、耐久
主な用途
アスファルト
危険物の類別
非危険物
塗付量(kg/m2)
0.4~0.8
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
容器仕様
ポリ容器
形態
ペースト状
危険物の類別
非危険物
材質規格
ベンナイト
1缶(0.45kg)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)
0.18
耐熱温度(℃)
-30~130
主な用途
配管用
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.7MB)
粘着タイプ
強力
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.3
色
パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)
0.091
引裂強度(N)
130×110
紫外線遮断率(%)
99
耐久性(年)
5年
ハトメピッチ(cm)
30・90
紫外線透過率
0.4%以下
引張強度(N/5cm)
【縦】930【横】850
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
-30~130
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
種別
カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性
安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)
0.040以下
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
20以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80(短期)、70(長期)
吸水量
0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上
透湿係数(ng/m2sPa)
145以下
燃焼性
合格
グリーン購入法
適合
線膨張率(cm/cm・℃)
6~8×10-5
断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ
シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。
シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。
優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。
建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。
一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。
質感のある艶消の仕上がりです。
艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。
建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。
伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材
規格
F☆☆☆☆
分類
水性
機能
遮熱,断熱
使用場所
屋根、一般建築物、内外壁面 その他
危険物の類別
非危険物
光沢
艶消
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂
アクリルシリコン樹脂
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。
屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。
基材
特殊エラストマー
主な用途
保護用
適合温度(℃)
-29~93
特性
耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプ
ロールタイプ
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)
1000×1000
熱伝導率(W/mk)
0.031
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)
1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)
300×400
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様
裏面強力粘着加工付
材質
アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
2.3
テープ厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
550
取扱説明書
(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。