釘穴補修のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「釘穴補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ネジ 穴 補修」、「石膏ボード ネジ穴補修」、「ネジ 穴 補修 剤」などの商品も取り扱っております。
木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 37×165×30 危険物の類別 非危険物
1本(70g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴・フローリング補修に。カラーバリエーションが豊富。あらゆる色の柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴の補修に対応。
用途柱・壁・クロス、フローリング 付属品 ヘラ 危険物の類別 非危険物
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に 成分 炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 木材色 危険物の類別 非危険物
1セット(10cc)
529 税込582
当日出荷

気になる釘穴・ネジ穴に。埋めるだけで簡単! キャラメル同士で色混ぜ混ぜOK!指先で簡単!
危険物の類別 非危険物
1個(15g)
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える! チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別 非危険物
1個(30mL)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン型 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 粘度(Pa・s) 80~250 危険物の類別 非危険物
1本(120mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全な水性速乾型で、補修作業が容易です。 微粒子の原料を使用しているので、研磨性に優れています。 クリーム色のペーストです。
用途屋内木部の節目・目割れ・釘穴・打痕などの充填補修。 成分 酢酸ビニール樹脂系 タイプ 水性 主成分 酢酸ビニール樹脂 乾燥時間(時間) 約2~3(20℃) アズワン品番 64-8290-65 危険物の類別 非危険物
1本(90g)
849 税込934
当日出荷

カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。 3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
ホワイト・アイボリー・ベージュ 成分 合成樹脂、無機充填材、顔料 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10g×3本)
829 税込912
当日出荷

木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に 付属品 ヘラ 主成分 アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別 非危険物 特性 水性、釘打ち可、塗装可
1本(50mL)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ こげ茶 特性 耐候性 仕様 必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分 アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ 約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間) 夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(320mL)
869 税込956
当日出荷

ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。 成分 ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 セット内容 本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚 危険物の類別 非危険物
1個
420 税込462
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火性や刺激臭がない。 乾燥後の凹みが少ない。 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。 乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。 乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに 木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに 釘・ネジを抜いたあとの穴うめに 主成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に! 成分 エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他。カラーパウダー/顔料。パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他 セット内容 カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚 硬化時間(分) 20~30分 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。 無収縮タイプ。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。 仕様 砂入りセメント補修材 成分 ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤 材質 ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 103×150×35 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 5mm厚 350mm×200mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1個(500g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 27×102 付属品 手あれ防止用手袋 危険物の類別 非危険物
1本(42g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。 ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。 成分 浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上) セット内容 浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋 容量(mL) 浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5 使用量 3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所 危険等級 アズワン品番 64-5076-20 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 5mL 危険物の性状 水溶性
1セット
779 税込857
当日出荷

穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分) 60 完全硬化時間 24時間 成分 ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法 1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度 ショアD75 使用温度範囲 -30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分) 5~7 剪断強度(kg/cm2) 78 引張強度(N/cm2) 3019.9 圧縮強度(N/cm2) 8267 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 特性 屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修 性状 混合比/主剤1:硬化剤1(質量比) 成分 エポキシ樹脂 危険等級 発泡させたもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個(90g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm) 90×Φ72 危険物の類別 非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修 容量(g) 500 主成分 アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分) 180 硬化時間(時間) 24(10mm×5mm/23℃) 粘度(Pa・s) 100 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)