鉄板 やっとこのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「鉄板 やっとこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板つかみ」、「やっとこバサミ」、「やっとこ ペンチ」などの商品も取り扱っております。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

お皿、鉄板、網などいろいろ掴める鍋つかみ
材質 本体:スチール、カバー:ABS樹脂、先端:シリコン ブラック 質量(g) 125 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 40×175×45 TKG品番 9-0108-0701
1個
669 税込736
当日出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別 非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 最大挟み幅(mm) 19.5 全長(mm) 200 材質 クロムモリブデン鋼 質量(g) 450 表面処理 ニッケル処理 平行開き(mm) 17.5 口幅(mm) 80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が曲っています。
危険物の類別 非危険物
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピザパンなどをつかむ際に使用します。材質:18-0ステンレス。全長:200mm
材質 18-0ステンレス 全長(mm) 200 アズワン品番 64-9073-77
1個
899 税込989
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(5個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が平らになっています。
危険物の類別 非危険物
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状 標準 材質/仕上 SUS410
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。 安心設計のダブルロック式です。 シリコンフックでガタつき防止。
材質 樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 質量(g) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 187×41×56
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
用途火造り作業に。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。平面・板状のものをつかむ作業に。
用途火造り作業に。
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドル プラスチックコーティング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)