鉄粉濃度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「鉄粉濃度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリース鉄粉濃度計」、「鉄分測定器」、「凍結保存用チューブ」などの商品も取り扱っております。
摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 動値が高くなる前の段階での軸磨耗状態が把握できます。 振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
付属品 キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本 種別 鉄粉濃度計 寸法(mm) 84(W)×190(H)×40(D) 質量(g) 約500 電源 単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(付属無) 使用温度範囲 0℃~40℃ 分解能 (最小)0.001%(Wt) 連続使用時間 アルカリ電池使用時:約30時間 検知原理 磁気バランス式電磁誘導法 検知範囲 0~5.00%(Wt) サンプル量(mL) 約0.8
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。 測定対象 潤滑油中の鉄粉濃度 測定範囲(ppm) 0~19999(Wt) 付属品 キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本 質量(g) 約480(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売) 分解能 最小1ppm(Wt) 連続使用時間(時間) アルカリ電池使用の場合約30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×190×40 測定原理 磁気バランス式電磁誘導法 ゼロ調整範囲 自動調整 サンプル量(mL) 1.5
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態が把握できます。振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
仕様 【検知対象】潤滑油中の鉄粉濃度。【最小分解能】1ppm(Wt) セット内容 本体、単3電池×4、2mlシリンジ×10、オイル採取ノズル×2、シリンジホルダー、キャリングケース、収納ケース 電源 単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ 使用温度範囲 0℃~40℃ 連続使用時間 約30時間(アルカリ電池使用時) 検知原理 磁気バランス式電磁誘導法 検知範囲 0~19999ppm(Wt) 外寸法(mm) W84×H190×D40
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新コスモス電機グリース鉄粉濃度計
軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能。 低速回転機・可変速回転機に使用可能。 測定にかかるランニングコストは電池代のみ。 サンプルグリースを挿入するだけなので、現場で測定が可能。 最小分解能0.001%(Wt)の微量検出が可能。 CE規格適合(要指定)。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断 付属品 キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本 セット内容 本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース 種別 鉄粉濃度計 寸法(mm) 84(W)×190(H)×40(D) 質量(g) 約500 電源 単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売り) 使用温度範囲 0℃~40℃ 分解能 (最小)0.001%(Wt) 連続使用時間 アルカリ電池使用時:約30時間 検知原理 磁気バランス式電磁誘導法 検知範囲 0~5.00%(Wt) サンプル量(mL) 約0.8
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視 ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。
仕様 【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9~90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ。【温度測定】温度範囲→-10~+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサー セット内容 本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド 寸法(mm) 158×62×30 質量(g) 185(電池含む) 耐熱温度(℃) 0~50 電池寿命 通常使用で8時間 電源供給 2×1.5V AA電池
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1式
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (鉄 LR)
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。 試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
仕様 受光部:シリコンフォトセル 測定範囲 0~999ppb(=0.999ppm) 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池×1個 測定項目 低濃度鉄 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86×61×37.5 精度 (25℃)±20ppb ±測定値の5% 分解能 1ppb 機能 自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理 TPTZ 法 使用温湿度範囲 0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) 光源(nm) 575(LED)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm) 165×60×25 付属品 マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源 乾電池(006P-9V) 本体質量(g) 190 出力インピーダンス(Ω) 107 周波数帯域(kHz) 20~20 消費電力(mA) 約2.6 電圧増幅度(dB) 60 入力/出力 Φ3.5モノラルミニジャック×1/1 フィルター回路 LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg) 0.9 容量(L) 1.5 目盛 0.1L刻み 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

仕様 耐遠心強度:20000G 材質 キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 容量(mL) 1.5 滅菌 γ線滅菌済 寸法(Φ×mm) 胴径10.5×全高46
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。
セット内容 本体、圧電振動ピックアップ、マグネット、カールコード、単3形乾電池、取扱説明書、収納ケース 質量(g) 約140(本体のみ、乾電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~50(90%RH非結露) 電源 単3形アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能 表示方式 LCD 4.5桁、バックライト付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×154×30 センサー 圧電式振動ピックアップ(マグネット付) 測定レンジ 【加速度】。0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)。【加速度ピーク】。0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)。【速度】。0.0~20.0m/s(Lレンジ)、0~200m/s(Hレンジ)。【変位】。0~200μm(Lレンジ)、0~1990μm(Hレンジ) 測定モード 加速度(ACC)。加速度ピーク(ACC PEAK)。速度(VEL)。変位(DISP) 保存温度範囲(℃) -10~+60(90%RH非結露) ローバッテリー表示 液晶内にマーク表示 測定周波数範囲 加速度:1kHz~20kHz。加速度ピーク:1kHz~20kHz。速度:10Hz~1kHz。変位:10Hz~1kHz 演算処理 加速度:RMS値。加速度ピーク:PEAK値。速度:RMS値。変位:P-P値
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・褐色に着色した油脂でも測定可能で、1分で反応が完了します。 ・加工・調理に使用した加熱油脂の酸価を測定する簡易検査キットです。 ・パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。
用途油の酸価を手軽にチェック 呈色 青→黄緑→黄 反応時間 1分 変色表 4枚 関連資料 製品カタログ(11.32MB) 取扱説明書 (1.31MB)
1箱(48回分)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
容量(mL) 2 入数 (1セット)10
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能 表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示 寸法(mm) 72×32×180 質量(g) 約230 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲 10~5000Hz
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や土壌に含まれるオイルの有無を検出します。 炭化水素やガソリン、潤滑油と反応すると青色試験紙は濃青色に変色します。
アズワン品番 1-7380-01 長さ(mm) 70 幅(mm) 20
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 最小目盛(%) Brix 0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)