- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 鉄重量戸車 鉄枠のおすすめ人気ランキング
鉄重量戸車 鉄枠のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新106件の「鉄重量戸車 鉄枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄重量戸車」、「鉄重量戸車V型」、「鉄枠」などの商品も取り扱っております。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
溝R車
仕様
山R車・鉄枠。(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
VH兼用型・鉄枠。(車は鉄鋳物)
車輪
鉄鋳物・オイルレス入。サビ止め加工済み
枠厚(mm)
焼き付け塗装
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質
枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
枠厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
用途トロ車用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
鋳物
材質(枠)
スチール
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
溝R車
仕様
溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
付属品
ボルトナット、ばね座金
材質
車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
平型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)
4
仕様
ベアリング入り
材質
鉄
タイプ
V溝型
取付穴(mm)
11
V溝角度(°)
92
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプ
平型
材質
[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
関連資料
(0.34MB)
材質(金具)
FC250
形状
固定
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
鋳鉄(V溝)
金具仕上
有色クロメートメッキ
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5