- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 鉛 粒のおすすめ人気ランキング
鉛 粒のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新148件の「鉛 粒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛玉」、「鉛 粉」、「玉 鉛」などの商品も取り扱っております。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
球状の鉛素材です
材質鉛
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング適合材ステンレス硬度4RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質スチール
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1