- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 銀の爪のおすすめ人気ランキング
銀の爪のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新96件の「銀の爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘタ取り」、「魚の骨抜き」、「長柄熊手」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,798税込¥3,078
翌々日出荷
ラクラク3ステップで手早く、簡単にへた取り・芽取り。
プチトマト、イチゴのへた取り。
押し込むと自然とすぼまる構造。
食器洗浄対応。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン(耐熱温度:110度)寸法(mm)95×50×30質量(g)16
1個
¥569税込¥626
当日出荷
魚加工工場での骨抜き作業に!
ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120仕様ばね付。先曲りプライヤー形状トラスコ品番824-8269材質ステンレス(SUS420)質量(g)65先端厚さ(mm)1.2
1丁
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます!
分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。
従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。材質グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)80×126RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
疲れず、速い名人技!
従来の1/10~1/20以下の程度の軽い力で疲れが少なく、早く作業ができます。
独自の刃先で、骨が途中で切れる事がまずありません。
ステンレス製で長寿命設計。
全長(mm)128刃先幅寸法(mm)8材質高級特殊ステンレス質量(g)89TKG品番9-0533-1201TKG品番(2017)6-0475-0901
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
材質ステンレス全長(mm)82質量(kg)0.026TKG品番9-0559-1301TKG品番(2017)6-0501-1401
1個
¥539税込¥593
当日出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)0.5適合流体空気
サビにくいステンレス製。
用途魚の骨抜きに。寸法(mm)105mm材質ステンレススチール
タイプ関東型仕様丸骨ヌキ材質ステンレス18-0(SUS430)先端幅(mm)13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。全長(mm)1323先幅(mm)195質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数8本頭部高さ(mm)83頭部板厚(mm)4.5
1丁
¥2,598税込¥2,858
翌々日出荷
コンパル庭師の技(14本爪)
長柄で腰をかがめずラクな姿勢で作業が効率的。14本の爪が狭い樹木の掃き出しに便利です。
用途お庭・庭園の草刈、落葉の掻き集めに。仕様14本爪材質くまで/ポリプロピレン、柄/天然木寸法(cm)約20×135
1個
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 エグリ刃
金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。全長(mm)193質量(g)240呼び寸法(mm)180切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
GSホームプロダクツジャパントマトシャーク
材質18-8ステンレス全長(mm)170TKG品番9-0559-1201TKG品番(2017)6-0501-1201
1個
¥899税込¥989
当日出荷
重なったお肉や小さい食材もつかみ易い。
材質18-8ステンレス
材質ステンレス18-0(SUS430)先端幅(mm)18使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-0ステンレス外寸(mm)117
1個
¥2,398税込¥2,638
11日以内出荷
浅香工業金象印 六本爪レーキ
爪部はスチール製6本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性、耐磨耗性に優れています。頭部先爪鍛造仕上げ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。全長(mm)1210先幅(mm)200質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数6本頭部高さ(mm)100
1丁
¥3,698税込¥4,068
翌々日出荷


















![18-8焼肉トング カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29121759-230119-02.jpg)