銅管 フラックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
136件の「銅管 フラックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 フラックス」、「銅管 はんだ」、「銅管 ロウ付け」などの商品も取り扱っております。
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。 種別 半田付け 仕様 はんだ用 トラスコ品番 376-0430 容量(mL) 100 活性温度(℃) 180~400 適合母材 銅管 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL) 100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm) 2 成分 錫95%、アンチモン5% エスコ品番 EA310B-5 タイプ 高強度 質量(g/巻) 500 融点(℃) 240
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ 低温タイプ 活性温度(℃) 600~850 適合ロウ材 銀ロウ、リン銅ロウ 適合母材 鉄、非鉄とその合金 アズワン品番 64-6751-97
1個(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

はんだ付けが難しい母材にも対応します。 バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。 ・使用後は、水で洗浄して下さい。
用途配管・配線のはんだ付けに。 銅管継手のはんだ付けに。 トラスコ品番 207-5833 材質/仕上 水、塩酸、塩化亜鉛、ほか 容量(mL) 30 質量(g) 41 アズワン品番 64-8716-14 危険物の類別 非危険物
1個
399 税込439
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。 種別 半田付け 仕様 (洗浄)した方が良い トラスコ品番 215-5095 質量(g) 28 容器 20cc目薬容器 臭気 若干有 色調 青色 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に 質量(g) 20
1個(20g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様 拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い 容量(g) 35 耐圧(MPa) (耐熱/参考)6.9 主成分 Ag3.5%/Sn残部 比重 7.39 引張強度(N/mm2) (参考値)33.9 溶融温度(℃) (固相線)221、(液相線)221
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1.6 成分 リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8% トラスコ品番 376-9186 長さ(mm) 300 使用温度(℃) 735 寸法(Φ×mm) 1.6×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5本)
959 税込1,055
当日出荷



作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 合金組成(Wt%) Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
種別 半田付け エスコ品番 EA310-2 危険物の類別 非危険物
1本(20mL)
660 税込726
当日出荷

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 種別 半田付け ハロゲン含有率 0.07% 絶縁抵抗(Ω) 1011 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm) 500 材質 銅:93%、リン:7% JIS規格 BCup-2 融点(℃) 705~805
1パック(150g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 融点(℃) 221 合金組成(Wt%) Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様 拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5% 容量(g) 500 耐圧(MPa) (耐熱/参考)6.8 主成分 Ag3.5%/Sn残部 比重 7.31 引張強度(N/mm2) (参考値)33.8 溶融温度(℃) (固相線)219、(液相線)230
1個
13,980 税込15,378
当日出荷