鋳造のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
1,695件の「鋳造」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘム鉄」、「鋳造用砂」、「鋳造 溶接」などの商品も取り扱っております。
お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質 鉄鋳物 質量(g) 約240 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 35×55 TKG品番 9-0283-1101 TKG品番(2017) 6-0244-1201
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別 非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・お漬物や黒豆の艶出しに効果があります。 ・卓上でペーパーウエイトとしてご利用もできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×30×51 TKG品番 9-0283-1501 TKG品番(2017) 6-0244-1601
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄を塗装のせず、そのまま商品に。 黒豆を作る時にツヤ出しや ケトルに入れて鉄分補給も出来ます。
本体寸法(縦×横×高さHmm) 50×37×28
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

元祖鉄玉子の薄型です。
用途鉄分補給に、漬物の色出、貝類の砂出しに使用します。 質量(g) 200 外寸(mm) 50×75 アズワン品番 64-5191-51
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鉄イオンの働きにより、茄子漬の色出しや貝の砂出しなど、 さまざまな用途で効果を発揮します。塩分や水の作用で錆びますが、お湯で洗って ふき取っていただくと何度でもご使用できます。
材質 鋳鉄 質量(g) H20/150g、H30/170g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×25×20、80×30×30 TKG品番 9-0283-1301 TKG品番(2017) 6-0244-1101
1組(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ねぎ、たまご、大根おろし、アレンジ自由自在!自分だけのアレンジ納豆を食べよう。小鉢の内側に突起が付いていて混ざりやすい形状です。食器洗い乾燥機OK!
材質 ふた/AS樹脂 おろし・ネギスライサー/ABS樹脂 小鉢/ポリプロピレン スライサー刃/ステンレス鋼 容量(mL) ふた/200 小鉢/470 質量(g) 155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×108×100 耐熱温度(℃) AS樹脂/100 ABS樹脂/100 ポリプロピレン/120 耐冷温度(℃) AS樹脂/-30 ABS樹脂/-30 ポリプロピレン/-20
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃) 900 付属品 ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm) 180×200×210 質量(kg) 3.6 電源 AC100V・500W 炉内寸法(mm) 70×110×50 温度制御 半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南部工芸鉄器は、みちのくにその文化をのこした平泉藤原三大の全盛期に端を発し、依頼八百余年の伝統を今日に伝えられております。 鉄の素朴で柔らかい肌合いや、たくましい感覚など優れた特色を持っており、鉄を現代にマッチした生活の「器」として、お使いください。
材質 鉄・内面ホーロー仕上
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容。ナス 82×26×H18 約130g。きゅうり98×22×H16 約105g
材質 鉄鋳物 質量(g) ナス/約130、キュウリ/約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ナス/82×26×18、キュウリ/98×22×16 TKG品番 9-0283-1201 TKG品番(2017) 6-0244-1301
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]A級石膏(鋳型用)
雌型、雄型など、型取りに向いています。
1個(1kg)
791 税込870
当日出荷

鋳造法は、鉄、銅、アルミニウムなどの金属の種類や用途、生産数量によってさまざまな種類がある。本書は鋳造の基礎をはじめ、鋳鉄を中心とした砂型鋳造、アルミニウム合金を中心とした金型鋳造およびダイカストを取り上げ、鋳造の準備から後加工までの一連の実作業をわかりやすく解説する。
ジャンル 採鉱。冶金 分類 専門 判型 A5 ページ数 175 著者名 西直美 初版年月 2018/11/01
1冊
1,800 税込1,980
8日以内出荷

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。 成分 CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下 タイプ 切板 切断公差 幅 (-0、+5) 切断公差 長さ (-0、+5) 厚さ(仕上がり保証寸法)(mm) 34 納入寸法(厚さ)(実寸)(mm) 37 参考準拠JIS規格 H5121 CAC406C サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃) 100~1200 最高温度(℃) 1200 温度設定 (分解能)1℃ 温度制御方式 PID制御SSR出力 プログラム機能 16ステップ4パターン センサー R型熱電対 ヒーター カンタルヒーター4面(全側面)合計1400W 電源 AC100V 50/60Hz 約14A 電源コード(m) 2(3Pプラグ付き) タイマー設定 0分~99時間59分(1分単位) 安全機構 センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー 質量(kg) 約20 アズワン品番 1-5929-01 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×345×373 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×100 材質 [外装・炉体] 耐火断熱材
1個
379,000 税込416,900
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]堆朱工芸 ストラップ
携帯のアクセサリーにおすすめ。自分で作るおしゃれな堆朱のストラップです。
セット内容 堆朱(穴アキ)、ストラップ、ボールチェーン、棒やすり、耐水ペーパー、コンパウンド(研磨剤) 寸法(mm) (堆朱)35×35、(ストラップ)8×60、(ボールチェーン)80
1個
1,037 税込1,141
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別 非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)