- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 鍋つかみ やっとこのおすすめ人気ランキング
鍋つかみ やっとこのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新107件の「鍋つかみ やっとこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やっとこ」、「鍋ヤットコ」、「ヤットコ鋏」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
幅(mm)
19
全長(mm)
225
質量(g)
330
TKG品番
9-0044-1601
TKG品番(2017)
6-0049-1601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取っ手の無い雪平鍋・スタッキングも出来収納にも適しています。板厚は3ミリ!!熱を均一に伝える事が可能です。
材質
アルミ
板厚(mm)
3.0
用途やっとこ鍋をつかみます。
材質
アルミ
全長(mm)
180
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。
安心設計のダブルロック式です。
シリコンフックでガタつき防止。
材質
樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×41×56
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ピザパンなどをつかむ際に使用します。材質:18-0ステンレス。全長:200mm
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
200
アズワン品番
64-9073-77
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
お皿、鉄板、網などいろいろ掴める鍋つかみ
材質
本体:スチール、カバー:ABS樹脂、先端:シリコン
色
ブラック
質量(g)
125
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×175×45
TKG品番
9-0108-0701
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ
平型
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状
標準
材質/仕上
SUS410
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)
3
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別
非危険物
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別
非危険物
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別
非危険物
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
用途火造り作業に。