鍋の取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
189件の「鍋の取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片手 鍋 の 取っ手」、「鍋の柄」、「両手鍋 取っ手」などの商品も取り扱っております。

アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(取手) 天然木 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金 付属品 ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。 安心設計のダブルロック式です。 シリコンフックでガタつき防止。
材質 樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 質量(g) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 187×41×56
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。 *皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm) 177 寸法H(mm) 45 寸法L1(mm) 160 寸法A(mm) 20 寸法h(mm) 32 寸法R(mm) 5.3 寸法Lr(mm) 5 許容荷重(N) 1000
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
材質 本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度) 呼び寸法(cm) 18 質量(g) 615 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×195×145
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

片手でカチッとワンタッチ。ティファール独自の3点固定でしっかりフィットして、抜群の安定感。 過去に発売したアイテムを含むすべての「取っ手のとれるティファール」に使用できます。
質量(g) 190 材質 フェノール樹脂 スカーレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×45×47
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法A(mm) 20 寸法h(mm) 32 寸法H(mm) 45 寸法L(mm) 182 寸法L1(mm) 160 寸法Lf(mm) 10 寸法M(mm) M5 許容荷重(N) 1000
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
寸法Lf(mm) 13 寸法M(mm) M6 許容荷重(N) 1000
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)エシャロット両手鍋
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体) アルミニウム・プレス 板厚(mm) 1.3 加工 硫酸アルマイト加工 材質(取手) フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)萬彩伝 雪平鍋
便利な目盛付、水切れ抜群の注ぎ口、金具が長いので取っ手が焦げにくい。 アルミニウム板に丹念に槌目を打って丈夫にしたアルミ打出し鍋。
仕様 ガス直火使用可(IH不可)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)エシャロット兼用鍋
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体) アルミニウム・プレス、兼用鍋の目皿:アルミニウム(アルマイト加工) 板厚(mm) 1 加工 硫酸アルマイト加工 材質(取手) フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 付属品 ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面取りつけタイプの片持ち取っ手。 取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
寸法A(mm) 25 寸法A1(mm) 28 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 13.3 寸法F(mm) 10 寸法h(mm) 38 寸法H(mm) 57 寸法H2(mm) 28 寸法L(mm) 162 寸法P(mm) 20 寸法R(mm) 8.3 許容荷重(N) 1000 材質 (本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法H(mm) 51 寸法A(mm) 20 寸法M(mm) M6 寸法h(mm) 38 寸法Lf(mm) 10 許容荷重(N) 1000
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナチュラルベーシック 両手鍋は、便利な目盛り(1000/1500/2000ml)付きの両手鍋です。熱伝導のいい三層構造で、中身が見えるガラス蓋です。内面ミラー仕上げでお手入れ簡単です。毎日つかいおすすめのシンプルな鍋です。
用途調理器具に。 質量(kg) 1.11 サイズ(cm) 20 容量(L) 約3.4 目盛(mL) 1000/1500/2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約32.4×21.8×16 深さ(cm) 約10.5
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

VitaCraft(ビタクラフト)シリコングリップ
お鍋のハンドルや蓋のつまみを持つときに役立つ、色鮮やかなシリコン製の鍋つかみ。内側にも外側にも滑り止めがついているので、安全にお使いいいただけます。シリコン製なので簡単に汚れを洗い流すことができて衛生的です。
用途熱くなったお鍋のハンドルや蓋のつまみを持つときに。 材質 シリコン 質量(g) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 8×4.3×2.3
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)