- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 鍋ブラシのおすすめ人気ランキング
鍋ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「鍋ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛が抜けにくい ブラシ」、「食器ブラシ」、「キッチンブラシ」などの商品も取り扱っております。
洗剤を入れて使うキッチンブラシです。ワンプッシュで適量が出て、サッと洗えます。口が大きく、補充がしやすい形状です。泡立ち・泡持ちのよいウェーブ毛。先端が広がりやすく、面で洗えます。持ち手部分にくびれがあり、水や泡でぬれた手でも握りやすくなっています。洗っている途中に、ブラシ面を上にして一時置きできます。抗菌加工で清潔に使えます。
用途まな板・ザル・フッ素樹脂加工のフライパンなどにおすすめです。
材質
本体:ポリプロピレン、バルブ:シリコーンゴム、フタ:ポリプロピレン、ボタン:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム、ブラシ:飽和ポリエステル樹脂
寸法(Φ×mm)
約72×88
耐熱温度(℃)
80
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)
36
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
235
外形寸法(mm)
400×70×60
耐熱温度(℃)
121
まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。
天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。
柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。
材質
柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維)
エスコ品番
EA928AG-16A
ブラシ寸法(mm)
厚さ40×長さ260×幅60
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
長めで野菜を傷つけずに洗うのに最適なブラシ。野菜だけでなくザルやお弁当箱、キッチンまわりの小物やシンクを洗うのにもオススメ。先端部分のブラシ毛を斜め植毛しているので細かいところやスミにも届き、スッキリ洗えます。
セット内容
2色組
材質
ブラシ・グリップ=ポリプロピレン
質量(g)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×130×50
耐熱温度(℃)
ブラシ台/約120℃、ブラシ/約70℃
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所
幅(mm)
76
全長(mm)
508
毛丈(mm)
45
線径(Φmm)
0.6
ブラシ長(mm)
110
寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。
用途タンクの内面、大型機器などの全面洗浄
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはソフトタイプで比較的軽い汚れに適します。
質量(g)
135
毛丈(mm)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×50×50
線径(mm)
0.4
材質
甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプ
ソフト
線径(mm)
0.35
毛丈(mm)
25
外形寸法(mm)
25×275×35H
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
120
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質
ポリプロピレン
毛丈(mm)
40
幅W×全長(mm)
75×230
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様
HACCP対応
タイプ
ハード
材質
(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
30
外形寸法(mm)
200×22×35
毛丈(mm)
16
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.5
材質
本体:ポリエステル600D(PVC加工)、中敷:ポリエチレン
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。
材質
本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、鉄線
高さ(mm)
40
縦(mm)
245
横(mm)
70
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン
材質
大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン
質量(g)
19
使用場所
キッチン
TKG品番
9-1311-1301
セット内容
大、中、小、ミニ
寸法(mm)
大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30
全長(mm)
大:225、中:215、小:155、ミニ:100
TKG品番(2017)
6-1175-2001
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
円形になっているので中華鍋の側面にフィットします。青色で異物混入対策にも効果的です。
用途配管・円筒器具向けブラシ
材質
毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:PP
径(Φmm)
毛材:0.4
毛丈×全長(mm)
15×280
耐熱温度(℃)
120
ブラシ径(Φmm)
160
材質
柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)
25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×435
耐熱温度(℃)
120
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質
ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン
仕様
2色組
全長(mm)
170
毛丈(mm)
12
TKG品番
9-1311-0401
TKG品番(2017)
6-1176-0801
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷