- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 鏡のウロコ取りアルミナパッドのおすすめ人気ランキング
鏡のウロコ取りアルミナパッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「鏡のウロコ取りアルミナパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス強力ウロコ取り」、「激落ちくん ウロコ取り」、「鏡研磨」などの商品も取り扱っております。
硬度が高く、キズがつきにくい研磨剤。
材質
ポリエチレン、ポリエチレン、白色アルミナ研磨剤、アクリル系粘着剤
寸法(cm)
約5×8×2
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。
業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。
溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合
ウロコ
付属品
ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組
質量(g)
147
危険物の類別
非危険物
1個(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
プロが使用する洗剤を家庭でも使えるように改良いたしました。
頑固な鏡のウロコ状の汚れをスッキリ落とす、研磨パッドと研磨剤のセット。
大変で時間のかかるウロコ汚れがラクに落とせます。
成分
研磨材(30%アルミナ系鉱物)・界面活性剤(19% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・有機酸(リンゴ酸・クエン酸)・増粘剤
液性
酸性
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材
ガラス・鏡
成分
酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
50×25×6
粒度
1000
トラスコ品番
272-6335
材質/仕上
S45C
質量(g)
57.2
適合材
超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水をつけてこするだけ、鏡・ガラス用うろこ取り水をつけてこするだけで簡単に落とせます。
最硬質の研磨材「人工ダイヤモンド」を使用した、特殊研磨材です。
用途鏡・ガラス用
仕様
ハンディ
材質
本体:ABS、研磨部:シリコーン樹脂・充填剤・研磨材(人工ダイヤモンド、アルミナ系鉱物)
寸法(mm)
50×15×140H
質量(g)
40
適合用途
ウロコ取り
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
浴室の鏡やガラスの従来の専用クレンザーや研磨材では落としきれなかった頑固汚れを簡単に落せる。特許の人工ダイヤモンドを特殊加工したプロ専用ツール。高価な業務用を家庭用にコンパクトサイズにし、お求め易くました。キズが付きづらいタイプでは最強の研磨効果が有り、業務用実績ではほとんどシェアを誇ります。
サイズ
Mini
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)
106×60×29
成分
酸化セリウム
適合材
ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鏡に付いた水あか、ガンコな汚れをしっかり落とします。優れた特性を持つ崩壊研磨剤を使用。
使用場所
浴室
商品タイプ
本体
アズワン品番
64-1219-78
1個(50mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス
材質
研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)
ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)
60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
業務用でNo1の鏡・ガラスのウロコ汚れ除去剤を業務用から家庭用サイズまで取り揃えました。
誰がやっても確実に落とせます。
ガラスに傷をつけない!焼きません!
カランに付いたウロコ汚れも簡単に落とせます。
成分
界面活性剤・セラミックペースト・補助剤
形状
固形
商品タイプ
本体
鏡のウロコ取り。
トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所
浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ
本体
1個(280g)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。
洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨
使用場所
洗面所、トイレ
寸法(mm)
120×80×5厚/枚
適合用途
トイレ掃除
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。
手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。
アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。
質量(g)
140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×105×70
危険物の類別
非危険物
1本(45mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具
(塗付)ステップモップ等。(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)。(ふき取り)ウエス等
主成分
乳酸
標準使用量
40~60g/m2
ボトル形状
トリガー付
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
99.9%の除菌率。 レックだけの新配合洗浄剤です(特許出願中)。クエン酸パワーでシンクまわりや浴室の水アカ汚れを分解して落とします。汚れに貼り付く泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にも便利です。2度拭き不要(界面活性剤は使用しておりません)。洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。ニオイの元となる汚れを取り除くので、除菌や消臭効果もあります。※すべての菌を除菌できるわけではありません。※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
用途「シンクや浴室等の蛇口まわりのお掃除に」・「やかん、ポットの水アカに」・「冷蔵庫の内外等キッチンまわりの除菌、消臭に」・「タバコ、トイレのニオイとりに」・「トイレの黄ばみ落としに」・「ご使用後のトイレブラシの除菌に」
成分
クエン酸(2.5%)・増粘剤・除菌剤
シリーズ
激落ちくん
手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。
密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。
コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途
コンパウンド磨き
材質
ポリエチレン・ポリウレタン
寸法(mm)
68×90×30
質量(g)
15
危険物の類別
非危険物
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷