- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 門の車輪のおすすめ人気ランキング
門の車輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「門の車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門扉滑車」、「門扉キャスター」、「v字キャスター」などの商品も取り扱っております。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
材質(車輪)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
VH兼用型・ステンレス枠。(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フロアー用です。
用途フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
強力型滑車用交換シーブ
仕様
ベアリング入り
材質
スチール
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプ
L型
材質
ダクタイル鋳鉄
シリーズ
C-1200シリーズ
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質
スチール
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EA自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
タイプ
丸型
材質
ステンレス(SUS304)
寸法e(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)
4
仕様
ベアリング入り
材質
鉄
タイプ
V溝型
取付穴(mm)
11
V溝角度(°)
92
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類
ローラー
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
用途アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
付属品
ボルトナット、ばね座金
材質
車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ
V溝型
付属品
ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプ
V型
用途アングル、フラットバー用。
タイプ
V溝型
材質
車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズ
C-1100シリーズ