- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 防振テープのおすすめ人気ランキング
防振テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「防振テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動 吸収 テープ」、「防音テープ」、「制振テープ」などの商品も取り扱っております。
強力な粘着性を持つ粘土のような素材ですので、様々な場所に使用いただけます。
用途オーディオ、スピーカーの固定やデッドニング補助材に
ドア、トランクなどの水漏れ補修、防水処理用
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
2.7
危険物の類別
非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色
半透明
長さ(mm)
1000
材質
シリコーンゲル
すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。
テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。
片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
材質
ウレタンゲル
長さ(mm)
1000
色
黒
難燃性フォームを使用
断熱性に優れている
独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
色
黒
テープ長さ(m)
1
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。
長さ(mm)
1000
粘着剤
アクリル系
材質
天然ゴム系
使用温度(℃)
-20~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。
接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。
加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。
30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。
トラスコ品番
819-1738
材質
(基材)アルミシート
質量(g)
240
使用温度範囲(℃)
0~40
粘着力(N/10mm)
37.6
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質
発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
大きな比重と柔らかさをもつ純鉛は制振効果と優れた防音効果を兼ね備えています。
裏紙を剥がして貼るだけでOKです。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
材質
純鉛
長さ(mm)
1000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.3
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
つきたてのおもちのような軟らかいベトベトしたゴムです。強力な粘着力と重さで振動を抑えます。
ブルブル振動する部分に付けてお使い下さい。
また、防水効果もありコンクリート等の凹凸部分にも粘着します。
人工芝の固定にもご使用出来ます。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
材質
ブチルゴム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質
天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度
(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープ
あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質
合成ゴム
硬度
53
比重
1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])
12.7[130]
圧縮永久歪(%)
70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)
4
耐寒性
Tg(℃)/19
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4
質量(g)
40
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ
カー・オーディオA&V機器の必需品!!音をよくする「小物」です。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
材質
純鉛
長さ(mm)
1000
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.3
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。
粘着タイプのため、接着剤が不要です。
加工が容易にできます。
三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。
構造物の防音制振。
トラスコ品番
362-1154
質量(g)
500
粘着力(N/25mm)
91.4(対ステンレス板)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質
NR
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応