防水 コネクタ 中継 4 極のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「防水 コネクタ 中継 4 極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水カプラー 4極」、「ハーネス防水」、「水中 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
特性 防水 材質 PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V) 最大AC500 定格電流(A) 最大17.5 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) 85×23 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線 0.35~2.5sq 材質 PA66 使用可能電力 DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考 芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。 タイプ 防水コネクタ 使用温度範囲(℃) -25~70 保護構造 IP67(IEC529) 定格電流(A) 4 材質(キャップ) PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプ M12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(ケーブル) (ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(カバー) PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH) 20~85 ケーブル なし 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) 黄銅 材質(リング) 組立部固定強度 (引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具) 黄銅 耐電圧(V/min) AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトクランプ) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング) LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ) ゴム 挿抜耐久(回) 200以上
1個
729 税込802
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

特性 防水 仕様 EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm) 68×23 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) AC450 定格電流(A) 24 適合電線(mm2) より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様 HM090 適合電線(mm2) 0.3-1.25
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造 IP67(IEC529) 引張強度 ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) りん青銅/ニッケル下地金めっき 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂 挿抜耐久(回) 200以上 表面処理(コンタクト) ニッケル下地金めっき
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状 オス 形状 ストレート 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 レセプタクル 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別 HM防水 端子の種類 090型 適合電線(mm2) 0.5~0.75 使用可能電力 12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状 ストレート 種別 プラグ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電圧(V) 250 コネクタ形状 プラグ 材質(コンタクト)/処理 銅合金/銀めっき 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ワンタッチ 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(シェル)/処理 合成樹脂/- シェルサイズ 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PFプラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

タイプ 防水コネクタ 使用温度範囲(℃) -25~70 保護構造 IP67(IEC529) 定格電流(A) 4 表面処理 コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm。固定具/Niメッキ 材質(キャップ) PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプ M12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH) 20~85 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) 黄銅 材質(リング) 組立部固定強度 (引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具) 黄銅 耐電圧(V/min) AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(ケーブルクランプ) PA樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトクランプ) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング) LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ) ゴム 挿抜耐久(回) 200以上
1個
829 税込912
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
保護等級 IP68 適合ケーブル外径(Φmm) 7~13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状 正芯(ピンコンタクト) 種別 AdMアダプタ
1個
特価
1,890 税込2,079
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

車外配線に適した防水タイプ。
グレー 許容電流(A) 6 付属コード 0.85sq 材質(ハウジング) P.B.T 材質(端子) 黄銅(スズメッキ)
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 材質 【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み) タイプ レセプタクル(ケーブル中継用) ピッチ(mm) 5.0 使用温度範囲(℃) -55~+105 耐電圧 AC1700、1分間 適合電流(A) (最大)10 保護等級 IP67 材質(ハウジング) PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ) 10(以下) 適合ケーブル (AWG)#16, #18, #20, #22 RoHS指令(10物質対応) 対応 挿抜回数 50
1パック(10個)
特価
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数 2 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状 ストレート 質量(g) 約30 種類 丸型 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ねじ 材質(コンタクト) 黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min) AC1500 結線方法 はんだ
1個
729 税込802
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)