防水 コネクター 12vのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
544件の「防水 コネクター 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 コネクター カプラー」、「脱着コネクター」、「電源 防水コネクタ」などの商品も取り扱っております。
特性 防水 仕様 EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm) 68×23 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) AC450 定格電流(A) 24 適合電線(mm2) より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線 0.35~2.5sq 材質 PA66 使用可能電力 DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数 2 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

車外配線に適した防水タイプ。
グレー 許容電流(A) 6 付属コード 0.85sq 材質(ハウジング) P.B.T 材質(端子) 黄銅(スズメッキ)
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続 材質 ナイロン、GF 使用可能電力 60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V) 適合電線 0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状 ストレート 種別 プラグ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電圧(V) 250 コネクタ形状 プラグ 材質(コンタクト)/処理 銅合金/銀めっき 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ワンタッチ 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(シェル)/処理 合成樹脂/- シェルサイズ 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)抜止防水ゴムコードコネクター
種類 セット品 形状 抜止タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V抜止形 結線方式 巻締端子式 ブラック 適合電線径(Φmm) 9.6~12 適合電線(mm2) 1.25~2
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様 HM090 適合電線(mm2) 0.3-1.25
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別 HM防水 端子の種類 090型 適合電線(mm2) 0.5~0.75 使用可能電力 12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!防水タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 15×36×14
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PFプラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

特性 防水 材質 PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V) 最大AC500 定格電流(A) 最大17.5 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) 85×23 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数 2 シリーズ SB50 定格電流(A) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス・メス共有
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX4相当
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電圧(V) 250 コネクタ形状 レセプタクル 材質(コンタクト)/処理 銅合金/銀めっき 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ワンタッチ 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(シェル)/処理 合成樹脂/- RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


車外の配線に最適です。防水タイプですので雨の日も安心です。
用途車外での配線の接続に 適合電線サイズ 0.85sq 極数 2 材質 ハウジング:PBT、端子:黄銅スズメッキ 使用可能電力 DC12V120W以下、DC24V240W以下
1個
379 税込417
当日出荷

1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ 中継・基板用 ピッチ(mm) 5.8 使用温度範囲(℃) -40~105 定格電圧(V) 300 耐電圧 AC1700 r.m.s 定格電流(A) (最大)10 保護等級 IP67 材質(ハウジング) PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ) (最大)10 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)